- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- フレキ パイプ つば 出しのおすすめ人気ランキング
フレキ パイプ つば 出しのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「フレキ パイプ つば 出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ 加工」、「便利管」、「スーパーパンチ」などの商品も取り扱っております。
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用
仕様
三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み
入数
4/箱
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。
セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
タイプ
ミリ
一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く)
呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用
入数
5/箱
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合
Φ16、Φ16.8、Φ20
材質
(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)
本体長さ:242。本体部幅:57。ホルダー幅:44.5。ホルダー高さ:59。ホルダー厚さ:16
タイプ
2回押し
取扱説明書
(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
質量(kg)
1.48
トラスコ品番
178-1227
タイプ
ミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番
388-1041
質量(kg)
1.0
適合チューブ外径
1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ
水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
タイプ
ミリ
ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他
専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。
25ミリ用
スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。
材質
鋼
アズワン品番
64-6497-39
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質(パイプ)
ステンレス
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
セット内容
ツバ出し工具(TH406R)。フレキ管専用カッター(TC105NF)。専用プラスチックケース
質量(kg/セット)
2.2
トラスコ品番
178-1235
質量(kg)
2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ナット付フレキを短く加工することができます。
巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
《ご注意》
フリーカットチューブは専用のチューブカッターでバリや凸凹の無いよう谷部で切断してください。
フレキ用リングは専用のS2S-Rを使用してください。
ツバ出し作業は保護メガネを使用し、プラスチックハンマーを使用してください。
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質
スチール
仕様
ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)
適合
アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G