- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- フレックスレンチのおすすめ人気ランキング
フレックスレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新217件の「フレックスレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルフレックスレンチ」、「フレックス ソケットスパナ」、「レンチ 首振り」などの商品も取り扱っております。
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質
クロームバナジューム鋼
首振り
あり
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角
12
仕様
パワーフィット
商品構成
単品
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ
4 0545
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理
クロムメッキ
狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
仕様
パワーフィット
商品構成
単品
穴角
12
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5
首振り
あり
ラチェット機構
あり
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状
ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構
あり
材質
本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数
72
表面処理
クロームメッキ
送り角度(°)
5
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質
特殊合金鋼
仕上
クロームメッキ
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
仕様
パワーフィット
トラスコ品番
373-4323
セット内容
・フレックスソケットスパナ(FBS-10、12、13、14、17、19)
質量(g)
800
商品構成
セット品
穴角
12
1セット(6本組)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様
パワーフィット
トラスコ品番
821-7891
質量(g)
80
寸法L(mm)
143
寸法T(mm)
10
寸法S1×S2(mm)
10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。
ポーチ付き
サイズ規格
ミリ
形状
ピボットヘッド
トラスコ品番
439-1900
セット内容
3×4、5×6、8×10、12×14mm
質量(g)
700
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応