フレット 磨きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「フレット 磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファスナーペンチ」、「極薄ヤスリ」、「ピカール」などの商品も取り扱っております。
ギターのフレット磨きに便利な保護プレート ギター・ベースメンテナンスの便利なお助けアイテム! 様々なサイズのフレットに対応できるよう、2枚のプレートがセットになっています。 プレートの穴にフレットをあてがうことにより、指板を傷つけること無くフレットを磨き上げることが出来ます。
1個
499 税込549
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材 各種金属 成分 研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番 293-8863 発火点(℃) 200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

トラスコ品番 852-8025 形状 厚さ(mm) 0.5 ヤスリ部寸法(mm) 90
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止めローレット加工。 芯硬度表示窓付。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。 定規を当てやすいガイドパイプ4mm
材質 軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS 質量(g) 11 外形寸法(mm) 9×8×148 方式 ノック式 色(本体) メタリックグレー グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質 ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 116 トラスコ品番 828-3575 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 18 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 9 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(mm)ステンレス Φ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm) 167 材質 S55C 質量(g) 227 最大口開き(mm) 12.4 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質 ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm) 80 厚さ(mm) 3.5
1個ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。
幅(mm) 8 厚さ(mm) 1 材質/仕上 炭素工具鋼 質量(g) 10
1本
759 税込835
当日出荷

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 166 トラスコ品番 828-3562 質量(g) 205 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 35 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 先端長(mm) 10 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材 各種金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm) 140 幅(mm) 140 質量(g) 20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質 MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm) 51 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 140×115 砥材 A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造 スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性 傷消し 使用方法 1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ 液体 危険物の類別 非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷