- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- フロアカバーのおすすめ人気ランキング
フロアカバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,129件の「フロアカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線カバー丸」、「フロア ダクト」、「シートカバー」などの商品も取り扱っております。
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
型
丸型
種類
自在型
種類
固定型
直径(Φmm)
110
付属品
固定用小ねじ(M4×25)2本
用途電線管工事用
種類
埋込コンセント/フロアコンセント
仕様
ねじ止め固定仕様
種別
2コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途カバープレート
プレート
モダンプレート
材質
樹脂製
適合ケーブル(Φmm)
最大14×4本
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
用途電線管工事用
仕様
ねじ止め固定仕様
種類
2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質
アルミダイカスト製
仕様
メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応