- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- フロントガラス霜取りのおすすめ人気ランキング
フロントガラス霜取りのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「フロントガラス霜取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクレーパー 車」、「霜取りヘラ」、「解氷スプレー」などの商品も取り扱っております。
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様
一体型ゴム刃
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
93×215(グリップ長:110)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番
819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×60×230
凍結温度(℃)
-40(原液)
1本(500mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番
EA912A-30
寸法(幅W×高さH)(mm)
1854×1016
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
スクレーパー端にアイスチッパ付
クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番
EA928AG-595A
全長(mm)
290
スクレーパ
97mm
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
手が濡れにくいロンググリップ。
用途ガラスの霜・氷取りに。
色
ブルー
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。
材質
ポリアミド炭素入り
材質(刃)
ポリアミド炭素入り
愛車の除雪に最適!組み立て式でコンパクトに収納可能
3分割式でコンパクトに収納出来ます。
長さ3段階調整1050~1250mm
ヘッド部の角度調整7段階
便利な収納袋付
用途車のボディ・窓の除雪
材質
[ハンドル]アルミニウム、[スクレーパー]ABS、[グリップ]ウレタン、[スキージ]合成ゴム、[ブラシ]PVC
幅(mm)
300
高さ(mm)
145
質量(g)
約820
タイプ
長さ3段階調整
首振り
7
伸縮サイズ(mm)
1050~1250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
しり付着した霜をそぎ落とす!
材質
(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP
質量(g)
約90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約113×236×10
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)
-60(原液) -21(2倍希釈)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥739
税込¥813
当日出荷
ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分
メタノール/界面活性剤/色素
成分
鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG
適合
U9、PR、LBシリンダー用
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
1個(12mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に!
女性でも取り付け簡単!
日よけやホコリよけにも!
風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質
本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
材質
ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他
寸法(mm)
1900×900
アズワン品番
64-2275-75
1枚
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
233.5×108×33.5
トラスコ品番
485-8417
質量(g)
351(カバー含まず)
適合替刃
XBSCR-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。
特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。
質量(g)
480
主成分
アルコール類、グリコール類
材質
ナイロン
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質
ポリアミド炭素入り
定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分
グリコール類 アルコール類
寸法(mm)
249×66×66
容量(mL)
650
形式
エアゾール
1本(650mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
窓ガラスの氷・霜をカンタンに素早く溶かす解氷スプレーです。
-40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結が多い寒冷地に最適!
自動車やシャッターの鍵穴の解氷にもお使いいただけます。
使い終わるまでパワフルな噴射力を持続するエアゾールタイプ。
メーカー従来品から27%増量した、たっぷり使える420mlです。
通勤時やレジャー時の解氷に最適な冬期の必需アイテムです!
用途スクレーパー形状のキャップで氷・霜の除去にお使いいただけます。
付属品
スクレーパーキャップ×1
質量(g)
437
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
206×66×66
1本(420mL)
¥399
税込¥439
当日出荷