- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- フローティングシートのおすすめ人気ランキング
フローティングシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「フローティングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティングシール」、「メカニカルシール」、「川本 ポンプ メカニカルシール」などの商品も取り扱っております。
適合
40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E
部品番号
111
1個
¥11,800
税込¥12,980
当日出荷
適合品番
FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
適合本体
MPT3-0071R
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
代表車種
EN650AGF
主な適合純正品番
49063-1002
主な適合車種(カワサキ)
ZX1002BJF
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合本体
PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
1式
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造
インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性
清水(pH5.8~8.6)
塗装色
グレー
材質(ケーシング)
FC
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
SCS13
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
PB-7523A(50HZ),PB-7523B(60HZ)共用メカニカルシール
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用