フローティングシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
117件の「フローティングシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティングシート」、「メカニカルシール」、「フローティングディスク」などの商品も取り扱っております。
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類 ロータリージョイント
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
11,800 税込12,980
当日出荷

1セットほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。 材質 SAE304(ステンレス鋼) 使用方法 組み込み方法 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類 ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa) 1.47[15] 使用流体 蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃) 180
1個
74,980 税込82,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類 ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa) 1.47[15] 使用流体 蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃) 180
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状 ロータリージョイント
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体) 強力アルミ合金 種類 ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 使用流体 空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃) 100
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ロータリージョイント 最高温度(℃) 180 適合流体 蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa) 1.47
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプ LCT 最高使用温度(℃) 100
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体) 強力アルミ合金 種類 ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1500 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃) 100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質 NBR 型式 UE 使用温度範囲 -25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa) 0.03以下 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式 OS
1個
特価
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式 AD 接点部 シングルリップ(主リップ) 材質 NBR 使用圧力(MPa) 0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)