- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- フロート ポンプのおすすめ人気ランキング
フロート ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新336件の「フロート ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ポンプ フロート付」、「水中ポンプ 自動停止」、「雨水 排水 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式
単独自動
電動機
乾式水中電動機
液温範囲(℃)
0~40
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(主軸)
SUS420J1又は2
電動機の極数
2
キャブタイヤケーブル種類
VCT
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8(最大)
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
120
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1
型式
自動
接続
ねじ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過長(mm)
100(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
外形寸法A(mm)
253
外形寸法B(mm)
180
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS316
電動機の極数
2
外形寸法C(mm)
108
外形寸法E(mm)
120
外形寸法WL1(mm)
200
外形寸法WL2(mm)
575
構造(軸受)
玉軸受
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数
2
形式
乾式水中
材質(フレーム)
FC150
材質(主軸)
SUS430
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質
バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)
204(フロート単体)
電流(A)
AC/DC 2
接点
a接点
動作特性
(最大制御幅)3m
定格容量
50VA
定格出力容量(VA)
50
心数×断面積(mm2)
2×0.5
接点機構
マイクロスイッチ
最大使用電流(A)
AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)
0~50
仕上外径(Φmm)
(ケーブル)6.5
関連資料
(0.27MB)
耐水圧(kPa)
98
フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。
スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
付属品
キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本
ケーブル長(m)
6
吐出口径(Φmm)
50
始動方式
じか入
材質(ケーブル)
VCT
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
11,1
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
接液部完全防錆。
耐久力もグーンとUP。
簡単構造で保守点検らくらく。
軽量小型4.0kgで使いごろ。
浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。
ハウス栽培の循環。
工業用水の循環、給排水。
一般生活排水。
船舶の注排水。
付属品
電源コード3.5m-1コ。ホースカップリング-1組。ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コ。ホースバンド(15mm用)-1コ。ホースバンド(25mm用)-1コ
型式
自動
質量(kg)
4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VTC0.75×2×3.5
停止水位(最低)(mm)
90
起動水位(最高)(mm)
380
残水位(mm)
90
材質(ケーシング)
ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)
材質(羽根車)
PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
仕様
自動形
付属品
ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ
軸径(Φmm)
(軸封部)12
質量(kg)
4.7
極数
2
形式
乾式水中
軸受呼び番号
負荷側/6200ZZ。反負荷側/6000ZZ
芯数
3(1.25mm2 )
材質(フレーム)
SUS304
異物通過径(Φmm)
18
始動方式
コンデンサ
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
F
残水位(mm)
90
内蔵保護装置
巻線埋込形オートカット
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)。オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)
(外)SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)。(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)
流動パラフィン
仕上外径(Φmm)
10.1
配管接続方式
ねじ込み式
50PUA2.4Sに使用するフロートセットです。一部機種にて兼用で使用可能です。
仕様
50PUA2.4S
対応機種
32PNA2.15・32PNA2.15S・40PNA2.25・40PNA2.25S・40PSFA2.25・40PSFA2.25S・40PSFA2.4・40PSFA2.4S・40PUA2.15・40PUA2.15S・40PUA2.25・40PUA2.25S・50PNA2.4・50PNA2.4S・50PNA2.75・50PNA21.5・50PSFA2.75・50PSFA21.5・50PUA2.4・50PUA2.4S・50PUA2.75・65PUA21.5・PRO-25UXA3・PRO-40UXA3 等(※製造年により使用できない場合あり)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量・コンパクトで詰まりにくい。
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。
「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。
配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1
型式
自動
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
35(最大)
異物通過長(mm)
最長150
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
停止水位(最低)(mm)
140
起動水位(最高)(mm)
460
残水位(mm)
140
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様
汚水用
寸法(幅W×高さH)(mm)
216×310
電源コード(m)
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0715
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)
10
電源コード(m)
6
最高使用温度(℃)
50
定格容量(W)
400
フロート式自動運転型
オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可)
質量(kg)
11
寸法(Φ×高さH)(mm)
180×366
アズワン品番
64-2206-50
1台
¥161,200
税込¥177,320
翌日出荷
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)
0.1
使用温度(℃)
-10~+50
材質
(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×110
ケーブル
Φ8.1(VCFT2×0.75mm2)
ケーブル長(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
-10~50
ケーブル外径(Φmm)
6.5
耐衝撃(m/s2)
100
耐圧力(kPa)
フロート/Max 200
最大使用電圧(V)
AC 300、DC 300
最大使用電流(A)
AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮力(N)
約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷