- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- フロートケーブルアダプターのおすすめ人気ランキング
フロートケーブルアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「フロートケーブルアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス回収機」、「冷媒回収機」、「R410 ガス」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
330
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)
240
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品
1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)
16.8
使用温度範囲(℃)
0~39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×430
騒音値(dB)
63
機能
付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー
700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル
連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ
90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法
圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格
FC3
付属品
銘板シール
仕様
フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)
5
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PMプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
仕様
電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)。特定不活性ガス回収に対応。Φ180mm大型ファン搭載。3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,。R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
種別
240
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A
付属品
1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書
質量(kg)
11.6
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
270(50/60Hz)
ガスの種類
R22、R410A
回収能力(g/min)
ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400
始動電流(A)
5
アズワン品番
65-2354-13
適合ボンベ
フロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)
コンプレッサー
750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
運転電流(A)
4.7(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品
1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番
836-9083
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
圧力
(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)
(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)
0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別
FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
要リミットスケール
ポートサイズ
1/4フレア
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)
24
仕様
フロートセンサー無し
付属品
銘板シール
質量(kg)
約14.8
規格
FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)
311×580
耐圧試験圧力(MPa)
5
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用
長さ(cm)
30
常用圧力(MPa)
5.5
接続口径
1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様
フロートセンサー無し
付属品
銘板シール
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。
フロートセンサー付。
付属品
銘板シール
寸法(mm)
576×Φ310
質量(kg)
約16.1
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品
1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番
344-4074
質量(kg)
13.5
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
規格
ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
397×239×262
騒音値(dB)
67
回収能力(g/min)
(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)。(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)。(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ
(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)。(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)。(過充填防止方式別)
コンプレッサー
375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別
R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品
1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番
423-4413
質量(kg)
15.7
使用温度範囲(℃)
0~40
電流(A)
運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×400×355
回収能力(g/min)
(気体)200
真空到達度
-0.09Mpa
コンプレッサー
750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])
-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷