フローラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
193件の「フローラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピックラック」、「ピッキング棚」、「ローラーラック」などの商品も取り扱っております。
SUS(エスユーエス)シューター 3列3段
高さ(mm) 1500 奥行(mm) 1620 構成 (フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
165,153 税込181,668
9日以内出荷

スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番 460-1394 種別 組立式 材質 ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 寸法(mm) (ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg) 58.5 高さ(mm) 1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366 奥行(mm) 753 間口(mm) 1555 キャスター 自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等荷重(kg) 100 ブレーキ/ストッパー あり
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

日本ファイリングNF ピックラック前下り1200W
標準型ではピッキングしにくい格納物の場合に使用します。
用途ピックラック用棚部材 トラスコ品番 136-6611 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 間口W×奥行D(mm) 1122×348
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番 456-5762 種別 組立式 材質 (フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 幅(mm) 753 寸法(mm) (ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg) 43 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 1620 キャスター 自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等耐荷重(kg) 40 特性 軽量 ブレーキ/ストッパー あり
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

高さ(mm) 1100 奥行(mm) 1300 構成 (フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
46,407 税込51,048
9日以内出荷

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ 8 1302
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ファイリングNF ピックラック前下り1800W
標準型ではピッキングしにくい格納物の場合に使用します。
用途ピックラック用棚部材 トラスコ品番 136-6606 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 間口W×奥行D(mm) 1722×438
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)シューター 2列3段
高さ(mm) 1500 奥行(mm) 1620 構成 (フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
99,671 税込109,638
9日以内出荷

かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。 棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。
幅(mm) 660 寸法(mm) 鋼製布板:500×1829mm 全長(mm) 2003 高さ(mm) 1615 奥行(mm) 660 耐荷重(kg/段) 250 使用車輪 Φ150(ストッパー付自在) 棚間隔(mm) 420。470(1段~2段) 自重(kg) 本体:61。布板:52(13×4枚)。総自重:113
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段) 1000 セット内容 単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質 スチール ストローク(mm) 800 タイプ 単体型 寸法(奥行D×間口)(mm) (テーブル有効)900×1160 色(本体) ネオグレー 最大積載量(kg/台) 4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) (固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm) 50
1台ほか
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)シューター 1列1段
高さ(mm) 800 奥行(mm) 1065 構成 (フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
24,240 税込26,664
当日出荷

樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 8 1300
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神戸車輌製作所折りたたみ式棚台車
キャスター付きなので作業場まで楽々移動できます。溶融亜鉛メッキなのでサビに強いです。棚板を外せば、折り畳んで積み重ね保管ができます。
用途工場内部品、材料、工具の整理棚に。 トラスコ品番 163-1842 材質 本体:スチール、車輪:黒ゴム、積載面: 長さ(mm) 2003 幅(mm) 660 質量(kg) 113 高さ(mm) 1615 キャスター径(Φmm) 150 均等耐荷重(kg) 250(60kg/段)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。 コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
トラスコ品番 307-1570 材質 フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 2005 全長(mm) 2005 質量(kg) 2.4 ピッチ(mm) 30 ホイール直径(Φmm) 25 ホイール幅(mm) 21.4
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

均等耐荷重(kg) 70 材質(本体) スチール 関連部品 PFA012KB,PFA010BD,PFA011BD
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

日本ファイリングNF バーラック単式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 仕様 増結 タイプ 単式 高さ(mm) 2308 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 間口(mm) 900
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。 重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。 本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。 棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などに トラスコ品番 106-9607 材質 本体:アルミ、床板:アルミ 幅(mm) 1585 質量(kg) 40 高さ(mm) 1455 奥行(mm) 530 有効内寸法(間口×奥行)(mm) 1489×504
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷