- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- フードスチーマーのおすすめ人気ランキング
フードスチーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「フードスチーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸し器 業務用」、「スチーマー 蒸し器」、「トラベルクッカー」などの商品も取り扱っております。
レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ!
出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。
温めるのには少し面倒な缶詰。
温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。
でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。
お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか?
このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに!
冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし!
蒸し器としても有能
缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。
特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的!
付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも!
他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。
使用方法はとっても簡単
食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ!
あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。
※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。
トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント!
容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。
卓上で手軽に温め&蒸し料理
おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×145×210
質量(g)
約960
ケーブル長(cm)
約70(プラグ含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
安全装置
サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃
ヒーター温度(℃)
115
音量(dB)
60(ブザー)
タンク容量(mL)
280
セット内容
本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書
保証期間
購入日より12カ月
仕様
【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質
21-0ステンレス
段数
3
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
消費電力(W)
300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×200×235
使用の目安
できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)
26
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)
2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×285×240
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×180×262
アズワン品番
64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TKG品番
9-0414-1101
材質
ステンレス
質量(kg)
20
電源(V)
3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×550×300
消費電力(kW)
4.5
温度調節
3段切替式
プラグ形状
接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)
約22
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
電源(V)
1Φ200
間口(mm)
500
奥行(mm)
470
高さ(mm)
390
トラスコ品番
102-3869
消費電力(kW)
1.9
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
5段サイズで業界最高水準のスチーム量
庫内自動洗浄
巻取り式シャワーガン
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様
メニュー調理:9ステップ99メニュー
質量(kg)
91
高さ(mm)
660
タイプ
自動洗浄機能付き
奥行(mm)
590
間口(mm)
700
電源(V)
三相200(50/60Hz)
段数
5段(2/3ホテルパン)
安全装置
扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
温度表示
庫内:0~339℃、芯温:0~99℃
開口寸法(mm)
(庫内)W352×H360
温度調節範囲(℃)
ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99
消費電力(kW)
5.6
時間設定
調理時間:0秒~99時間59分30秒
蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番
9-0414-0601
質量(kg)
約18(本体のみ)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×500×400
消費電力(W)
3100/600(切替方式)
槽容量(L)
湯槽:17
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×400×270
TKG品番
9-0414-0401
TKG品番(2017)
6-0377-1101
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品
ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質
シリコン、PP、PC
色
ホワイト
質量(g)
約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
材質
中段・蓋:18-8ステンレス製
高さ(mm)
中段・水槽:125
深さ(mm)
(中段)100
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)
20
外寸(mm)
500×550×300
消費電力(kW)
4.5
温度調節
3段切替式
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)。タイマー機能、空焚き防止機能付き。
付属品
エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚)
材質
ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン
質量(g)
約850
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
155×135×260
1個
¥5,000
税込¥5,500
6日以内出荷
質量(kg)
12
電源
単相100V
外寸(mm)
390×400×H270
消費電力(kW)
1.5
槽容量(L)
11