- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ブザー 音量調整 100Vのおすすめ人気ランキング
ブザー 音量調整 100Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「ブザー 音量調整 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブザー 音量調整」、「ブザー 100v パナソニック」、「ブザー ac100v」などの商品も取り扱っております。
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
使用温度範囲(℃)
-10+40
ブザー音
電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)
鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)
Φ22.3
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数
断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)
AC/DC24V
ブザー音
1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様
端子台
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式
マルチタイプ
インターフェース
PNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間
連続
使用電圧範囲(V)
19~27
音色
電圧ブザー
突入電流
100mA
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)
約12
保護構造
IP40
周波数(kHz)
(駆動)3±0.5
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)
TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性
1000h以上
耐電圧(V/min)
AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
音色
アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~50
105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。
ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。
取り付け用ステー付。
仕様
●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
68-1984-69
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。
質量(kg)
0.07
保護構造
IP34
温度範囲(℃)
-10~50
構造
屋外
寸法(Φmm)
36
機能
ワイド電源、BZブザー、音量
ブザー音
CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…
材質(ボディ)
ABS
音圧レベル(dB)
80
材質(リング)
ABS
仕様
音量調整ツマミ付き
エスコ品番
EA940DD-53
質量(g)
115
外形寸法(mm)
44×44×73(H)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.02
保存温度(℃)
-20~50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10~40
寿命
80時間
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
90~120
最小動作電圧
80V
パネルカット寸法(mm)
Φ30用
音量(dB)
80
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質
鉄鋳物
質量(g)
350
保護構造
IP65
耐電圧
AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧
90dB
絶縁抵抗(MΩ)
100
使用周囲温度(℃)
-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)
8.5
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。
オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。
既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。
各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。
本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。
ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。
また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。
表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。
音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。
音声ユニットは最大音量 86dBです。
(音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能)
音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応)
保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。
詳細は 仕様表でご確認ください。
パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
材質
電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.02
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
寿命
1000(Hr)
保存温度範囲(℃)
-30~70
使用電圧範囲(V)
DC5~28
最小動作電圧
4.2
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
材質(ナット)
ABS
ナット
色:黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)
45~85
孔径(Φmm)
音響:7
仕様
音量調整ツマミ付き
エスコ品番
EA940DD-54
質量(g)
115
外形寸法(mm)
44×44×73(H)
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
0.014
保存温度(℃)
-20~50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10~40
寿命
80時間
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
180~240
最小動作電圧
160V
パネルカット寸法(mm)
Φ30用
音量(dB)
80
1個
特価
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
仕様
電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 28V dc。サウンドレベル = 81dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 断続。直径 = 41.8mm。長さ = 60mm。奥行き = 41.8mm。高さ = 16mm。寸法 = 60 x 41.8 x 16mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 3.3kHz。供給電流 = 8mA。。フランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷