- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- ブザー 100v 防犯のおすすめ人気ランキング
ブザー 100v 防犯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「ブザー 100v 防犯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ベル 100v」、「ブザー 100v パナソニック」、「100v ブザー」などの商品も取り扱っております。
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様
防雨型
型式
認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
65
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
用途屋内用
型式
BL-1
色
赤
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
30
使用電圧範囲(V)
8~15
駆動方式
モーター駆動方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
90以上(正面1mにて)
1台
特価
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。
侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格
DC24V
動作電圧
DC18V~26V
消費電流(mA)
15以下
音量(dB)
90以上(前方1m)
駆動方式
小型直流モーター方式
使用周囲温度(℃)
-20~+60
構造
簡易防滴構造
配線接続
リード線式
質量(g)
約430
色
赤
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10+40
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。
LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。
合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合)
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。
LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。
防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
仕様
防雨型
型式
認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)
色
赤
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+一括移報出力
材質
樹脂製
出力
【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
入力
(警報)無電圧a接点
その他の機能
ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)
70(前方1m)
配線長
信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
出入力端子
速結端子
適合電線径(Φmm)
電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
116×120×38
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様
Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65
端子形状
Push-in端子
定格絶縁電圧(V)
30
定格電流(A)
0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)
DC10.8~26.4
動作
断続音
耐電圧(V/min)
充電部と接地金属間:AC1000
定格使用電圧(V)
DC12~24
使用周囲湿度(%RH)
20~85(ただし、結露しないこと)
型式
認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
50
接続方式
リード線式
使用場所
屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
鉄鋳物
質量(g)
350
保護構造
IP65
耐電圧
AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧
90dB
絶縁抵抗(MΩ)
100
使用周囲温度(℃)
-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)
8.5
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
型式
認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)
色
赤
接続方式
リード線式
使用場所
屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷