- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ブタンガスのおすすめ人気ランキング
ブタンガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新229件の「ブタンガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精製ブタンガス」、「ライター用ガス」、「はんだごて 100W」などの商品も取り扱っております。
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)
220
成分
LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番
398-5636
質量(g)
120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式
カセットガス式
アダプター付
タイプ
充填用ガス
容量(g)
130
TKG品番(2017)
6-0641-1801
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
用途コテライザー専用ガス
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分
プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)
76
沸点(℃)
4.98℃
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)
約600
使用時間(分)
約60(出力レバー中間時)
セット内容
本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)
260(キャップ装着時)
質量(g)
115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)
28
方式
ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガス
ガスライター用
ガス充填量(mL)
22
熱出力
(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書
(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)
175(キャップ含まず)
使用時間(分)
1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番
468-6705
セット内容
本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)
65(キャップ含まず)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
使用ガス
LPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)
580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式
圧電着火方式
充填時間
(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)
223
付属品
コテ先:GP-501RT-2.4C
トラスコ品番
438-0878
質量(g)
147
最高温度(℃)
1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)
ガスの種類
LPG(ブタン・プロパン混合)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
連続使用時間
45分
着火方式
圧電着火方式
充填時間
約20秒
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)
175
連続使用時間
45分
付属品
コテ先:GP-510RT-2.4C
トラスコ品番
398-5644
質量(g)
65
規格
RoHS指令
最高温度(℃)
580(はんだこて使用時)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
使用ガス
ブタンガス
着火方式
圧電着火方式
充填時間
約30秒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)
208(本体)
使用時間(時間)
約1.25/一回の充填
質量(g)
66(本体)
ガス充填量(mL)
14
熱出力
(半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)
約265(本体、コテ先)
質量(g)
約100(本体)
ガス充填量(mL)
約28
熱出力
(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)
52.7×52.7×177.1
質量(g)
199.6
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分
ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番
EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷