- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- ブラケット PCIのおすすめ人気ランキング
ブラケット PCIのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新337件の「ブラケット PCI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10ピン ケーブル」、「SATA eSATA 変換」、「拡張カード」などの商品も取り扱っております。
仕様
タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
¥540
税込¥594
翌々日出荷
仕様
タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
空いているPCIスペースに2.5インチHDDを増設できるカードです。
ドライブベイが足らなくなった時に便利です。
PCIはフル/ロープロ両対応です。
付属品
PCIブラケット(フル/ロープロ 各1枚)、取付ネジ×5本
質量(g)
28(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×1×111
スロット
対応:PCI/PCIe(フル/ロープロ両対応)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様
タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、9ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
¥840
税込¥924
5日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ = 拡張スロットカバー。併用 = 15極D-Subコネクタ。。拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長: 300 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,788
税込¥1,967
翌々日出荷
グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質
1.0mm厚スチール
寸法(mm)
188×120×162
ケーブル
PCI-e Gen 4.0
ケーブル長(mm)
200
インターフェイス
PCI-e x16
拡張スロット数
4スロット
ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ブラケット:132.6×255.1×124.4
保証期間
1年間
ケーブル長(cm)
200mm
インターフェイス
PCI-e x16
拡張スロット数
3スロット
ケーブルタイプ
ライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0
PS2toPCIブラケット
キーボード&マウス対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
O11 DINAMIC MINIにビデオカードを縦向きに搭載するための専用ブラケットキットです。 。パッケージ構成は、換装用スロットパネルとPCIe x4対応ライザーケーブルのセットです。 。ビデオカードを縦配置することにより、従来のPCケースとは異なる演出を与えることが可能になるでしょう。
材質
SPCC 1mm
寸法(mm)
180×191.5×272.5mm
ケーブル
PCIe x4.0
ケーブル長(mm)
200
拡張スロット数
3
質量(kg)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
●ProArtist製 AM4用固着防止ブラケット
●ProArtistブランド、AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止する便利なブラケット
●AM4専用
●AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止
●CPUソケット周辺が保護され、グリスがはみ出さず綺麗に使用可能
●輸送時などの振動により発生するCPUのズレを防止
サイズ(mm)
96.2×64
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
16.4
付属品
無し
保証期間
初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
1x パラレルDB25(メス)コネクタ
1x IDC-26(メス)コネクタ
用途ロープロファイル/SFF(小型)コンピュータの背面に25ピンのパラレルポートを追加
長さ(mm)
406
色
グレー
高さ(mm)
19
質量(g)
45
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス
製品幅(mm)
80
ケーブル長(cm)
40.6
コネクタA
DB25(D-Sub)[25ピン]
コネクタB
IDC(26ピン、マザーボードヘッダー)
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]
変換タイプ
メス - メス
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
マザーボード上のシリアルヘッダーから、リアスロットにコネクタを延長します。
メモリスロット付近にシリアルヘッダーがあるマザーボードにも対応するように、ケーブルは長めの47cmにしました。
セットピンタイプで、マザーボード接続が簡単です。
ロープロファイルPCIスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)
47
色
シルバー
変換タイプ
オス - メス
付属品
PCI用ブラケット×1、ロープロファイルPCI用ブラケット×1
オス形状
リアスロット側: D-Sub9ピンオス×1
メス形状
マザーボード側: 2×5ピンメス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PCIブラケット用 SATA(x2ポート)延長ケーブルセット
端子
SATA 7ピン・オス(×2)+ペリフェラル4ピン・オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ:拡張スロットカバー●併用可能製品:9極 / 25極D-Subコネクタ●拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長 300 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,330
税込¥1,463
5日以内出荷
仕様
タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1
10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠
最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
IEEE 802.1Q VLANタギング対応
Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート
Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード
IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応
PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠
フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用
長さ(mm)
51
幅(mm)
30
質量(g)
6
湿度(%RH)
5 ~ 95
保存温度(℃)
-20 ~ 85
高さ(cm)
0.8
動作温度(℃)
0 ~ 55
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷