- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ブラシ 硬めのおすすめ人気ランキング
ブラシ 硬めのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新155件の「ブラシ 硬め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙粉取り」、「粉用はけ」、「ブラシ ナイロン」などの商品も取り扱っております。
先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン
仕様
2色組
全長(mm)
170
毛丈(mm)
12
TKG品番
9-1311-0401
TKG品番(2017)
6-1176-0801
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
アイロン型の頭で隅まで磨ける
質量(g)
150
毛丈(mm)
28
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×160×58
ブラシ寸法(mm)
160×57
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)
120
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える
全長(mm)
200
毛丈(mm)
30
ブラシ寸法(mm)
63×200
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。
適合器具
注射器
毛材
馬毛
材質(柄部)
針金+ビニール被膜
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
560
毛丈(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
330
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)
350
横(mm)
20
厚さ(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.4
質量(g)
70
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)
25
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる
カーブハンドルで持ちやすい
こびりついた汚れを落とすヘラ付き
ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)
255×140×12
質量(g)
30
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)
40-60×330
色
黒
質量(g)
86
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。
適合用途
ホイール洗浄
材質
(毛)ナイロン、(柄)PP
タイプ
やわらかめ
種類
柄付きタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
240×50×18
危険物の類別
非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
外形寸法(mm)
28×280×95H
毛丈(mm)
60
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.2
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
290
タイプ
ソフト
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
先端部分が太く硬めのブラシなので、細かいところもゴシゴシ洗えます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約55
耐熱温度(℃)
約70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約76×120×41
1個
¥449
税込¥494
欠品中
平ブラシと丸ブラシのセット。
毛足の長い植毛部がエンジン細部まで確実に洗浄。
セット内容
平ブラシ1本。丸ブラシ1本
全長(mm)
(平ブラシ)300、(丸ブラシ)320
ブラシ長(mm)
(平ブラシ)70、(丸ブラシ)120
1セット(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。
乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。
塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。
傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。
ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。
エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。
【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など
【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど
【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど
セット内容
3本
色
ブラック
長さ(cm)
22
材質(毛)
【ソフト】PP(ポリプロピレン)。【ミディアム】豚の剛毛。【ハード】ナイロン
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷