ブラシ 緑のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,166件の「ブラシ 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンブラシ 工業用」、「グレーチング清掃ブラシ」、「L字ブラシ」などの商品も取り扱っております。
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質 66ナイロン 全長×幅W×厚さ 295×16×6 毛丈(mm) 16 植付(mm) 62 質量(g) 20 線径(Φmm) 0.2 行数 4
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質 ポリプロピレン(硬) 全長(mm) 225 毛丈(mm) 15 ブラシ長(mm) 75 形状 (ブラシ)J型
1本
749 税込824
当日出荷

さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数 1行 材質 ナイロン 全長(mm) 約210 毛丈(mm) 約15 有効寸法(mm) 約63 毛幅(mm) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
369 税込406
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 90 タイプ ソフト 外形寸法(mm) 260×42×37 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質 ナイロン 適合材 金属面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃) 120 毛材 ハード 材質 (芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質 塩ビ(PVC) 全長(mm) 225 ブラシ長(mm) 15 質量(g) 55
1個
399 税込439
当日出荷

より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm) 250×70×60 質量(g) 200 耐熱温度(℃) 121
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部) 豚毛 寸法A(mm) 12 タイプ 竹楊子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質 ポリプロピレン(硬) 全長(mm) 210 毛丈(mm) 15 ブラシ長(mm) 60 形状 (ブラシ)A型
1本
539 税込593
当日出荷

さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状 J型 材質 ナイロン 全長(mm) 約232 毛丈(mm) 約15 有効寸法(mm) 約87 毛幅(mm) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
429 税込472
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状 6J型 全長×幅W(mm) 230×18 毛丈(mm) 15 植付(mm) 80 適合材 金属面 材質(ハンドル) スチール
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm) 220 毛丈(mm) 15 材質(柄部) ABS
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ ソフト 線径(mm) 0.35 毛丈(mm) 25 外形寸法(mm) 25×275×35H 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)