ブラシ 食品工場のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
146件の「ブラシ 食品工場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛が抜けにくい ブラシ」、「ブラシ 食品」、「ブラシ HACCP対応」などの商品も取り扱っております。
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質 ポリプロピレン 全長(mm) 560 毛丈(mm) 60 ハンドル長さ(mm) 330
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃) 120 材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質 本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 線径(Φmm) 0.35 毛丈(mm) 25 幅×長さ(mm) 70×190
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm) 250×70×60 質量(g) 200 耐熱温度(℃) 121
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃) 120 毛材 ハード 材質 (芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質 柄:PP 幅(mm) 12 全長(mm) 178 質量(g) 20 毛丈(mm) 17 毛材 PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃) 134
1個
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部) ポリエステル 種別 爪ブラシ 材質(本体) PP 毛丈(mm) 17 対応 HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm) 45×120×17 耐熱温度(℃) 120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質 (ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル タイプ ハード 毛丈(mm) 32 耐熱温度(℃) 120 線径(mm) 0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。 本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃 手の届きにくい箇所の清掃に。 厚さ(mm) 40 材質/仕上 ブラシ:PBT、柄:PP 質量(g) 200 縦(mm) 410 横(mm) 45
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー
用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています 材質 芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル ブルー 寸法(mm) 2×18×105、6×27×150、6×30×150 質量(g) 4 耐熱温度(℃) 121 毛のかたさ ソフト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。 ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm) 180 横(mm) 50 厚さ(mm) 50 質量(g) 135 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT 毛丈(mm) 25 毛の細さ(mm) 0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm) 36 材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 235 外形寸法(mm) 400×70×60 耐熱温度(℃) 121
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル 毛丈(mm) 25~40 寸法(幅W×長さL)(mm) 45×435 耐熱温度(℃) 120
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質 芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン 対応 HACCP 耐熱温度(℃) 100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質 (本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル 毛丈(mm) 40 耐熱温度(℃) 130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 65×120×420
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛色 ブルー 材質 ナイロン毛 耐熱温度(℃) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質 (ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 90 タイプ ソフト 外形寸法(mm) 260×42×37 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)