- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- ブラシカッターのおすすめ人気ランキング
ブラシカッターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新177件の「ブラシカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機用ブラシ」、「草刈り機 ブラシ」、「草刈機用ブラシ」などの商品も取り扱っております。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
厚さ(mm)
12
線径(Φmm)
0.5
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
全長(mm)
35
ねじピッチ
1.5
ねじ径(M×P)
10×1.5
適合材
鉄鋼、非鉄金属など
草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
セット内容
取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。
ねじ径
M10(P1.5)
厚さ(mm)
6
線径(Φmm)
0.5
全長(mm)
20
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)
190
最大回転数(min-1[r.p.m])
1000
取付内径(Φmm)
25.4
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り
質量(kg)
0.6
最大安全回転数(min-1[r.p.m])
10000
取付穴径(Φmm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.5、150
関連資料
※メーカーチラシ(0.46MB)
トリム(mm)
(長さ)22
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径
M10(P1.5)
全長(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)
145
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
118×200×490
TKG品番
9-1290-0601
TKG品番(2017)
6-1157-0501
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様
本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質
ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)
約240
排気量(cc)
エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。
平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。
ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。
適合材
金属、木材
ねじ径
M10×P1.5
外径(Φmm)
95
材質
線材:ナイロン
タイプ
平面・曲面・凸凹面用
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。
ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。
ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。
ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
332-2777
質量(g)
175
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
85
取付部
M10ピッチ1.5
線径(mm)
0.5
材質
硬鋼線ヒネリ
形状
ジスクべベル型
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回転ブラシ専用のアタッチメント ユニバーサルは、柔らかいブラシ素材なので車や窓、ガーデン家具など、様々な軽い汚れの洗浄に適しています。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。回転ブラシのブラシ部分が古くなった際の、替えブラシとしてもご使用いただけます。
用途自動車/ガラスの温室/バイク/ガレージのドア/シャッターやブラインド/ラティスなどの庭の柵や木製フェンス/窓枠、サッシ/ベランダ、バルコニー/ガーデン家具
適合機種
回転ブラシ WB 120
質量(kg)
0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
153×153×48
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)
102
ねじ径(M×P)
10×1.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
ねじ径(mm)
10