ブラシレス dc モータのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,017件の「ブラシレス dc モータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ブラシレスモーター」、「電気自動車 モーター」、「ブラシレスモータードライバ」などの商品も取り扱っております。
マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃) 0~+40 シャフト径(Φmm) 3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15200 (10V Duty100%) モーター 【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向 出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V) 8~21 コネクタ MOLEX製。ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V) 実効モータ:10Vmax 取扱説明書 (1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシレス。出力スピード = 4000 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 0.063 Nm。長さ = 41mm。幅 = 42mm。深さ = 42mm。寸法 = 41 x 42 x 42 mm。許容電流値 = 5.4 A。。RSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,180 税込12,298
当日出荷

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容 ブラシレスモータ 質量(g) 830 定格電圧(V) 36 最大出力(W) 680 最大トルク(N・m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4300 定格回転数(min-1[r.p.m]) 3600 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~42 無負荷電流(A) 1.3 定格トルク(N・m) 1 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比 1/10.33 定格電圧(V) 24 最大出力(W) 342 最大トルク(N・m) 17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 270 定格回転数(min-1[r.p.m]) 225 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~28 無負荷電流(A) 2.9 定格トルク(N・m) 8.6 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.73MB) 許容ラジアル荷重(N) 700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g) 約30(本体のみ) 周波数(kHz) 約20(PWM) 電源電圧(V) DC24 ±10%以内 使用環境 0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境 -10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 電流制限(A) 3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容 ブラシレスモータ、コントローラ 質量(g) 830 定格電圧(V) 36 最大出力(W) 680 最大トルク(N・m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4300 定格回転数(min-1[r.p.m]) 3600 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~42 無負荷電流(A) 1.3 定格トルク(N・m) 1 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.3MB) (0.6MB)
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

種類 ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応) 対応 定格トルク(mN・m) 49 許容トルク(mN・m) 58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
電源電圧(V) 20~50 保護機能 過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限 振動 環境:0.5G以下 出力仕様 回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V) 雰囲気 環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様) 環境温度範囲(℃) 使用時:0~40、保存時:-10~60 使用環境湿度(%) 85%RH以下 但し結露なきこと。 可変範囲 150~6500(rpm)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)