- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ブラックアンドデッカー サンダーのおすすめ人気ランキング
ブラックアンドデッカー サンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「ブラックアンドデッカー サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックアンドデッカー グラインダー」、「サンドペーパー 電動」、「ミニサンダー 充電式」などの商品も取り扱っております。
削る・磨く・仕上げを簡単に。
ワンタッチでペーパーを簡単交換。
用途仕上げ・補修に最適。
仕様
専用ペーパー、集塵機アダプター付き
付属品
粗目#80(5枚)、細目#120(5枚)
適合
74-583GA、74-585GA、74-586GA、74-583G、74-585G、74-586G、74-581G、74-582G
トラスコ品番
440-4572
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.3
タイプ
サンダー
偏芯(mm)
(軌道)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~9000
ペーパー寸法(mm)
132×93
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
135×94
寸法(mm)
133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)
133×94(ベースプレート)
形式
ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×94×130
付属品
集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)
1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
適合機種
KA1000
Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構!
ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能!
高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
3
回転数(min-1[r.p.m])
7000~15000
ペーパー寸法(mm)
(サンドペーパー)93×230
ベース寸法(mm)
90×187
付属品
集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ
本体質量(kg)
約1.3
トラスコ品番
497-6584
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)
240
幅(mm)
94
高さ(mm)
145
質量(kg)
約0.8
パッド寸法(mm)
133×94
ペーパー寸法(mm)
135×94
適合バッテリー
BL2018・BL1518
付属品
サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
プレート寸法(mm)
133×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品
#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター
ベルト幅(mm)
76
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
720
ベルト長さ(mm)
533
コード長さ(m)
3
ベルト速度(m/min)
250
ベルト寸法(mm)
76×533
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
長さ(mm)
263
幅(mm)
91
高さ(mm)
115
質量(kg)
0.62(充電池除く)
パッド寸法(mm)
-
ペーパー寸法(mm)
95×95(デルタタイプ)
適合バッテリー
BDCB12U
付属品
#80メッシュサンドペーパー×3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
バッテリー
リチウムイオン
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。
適合機種
SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
寸法(mm)
140×100
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様
LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品
ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)
0.54
色
オレンジ
スイッチ
無段変速
電源
バッテリ駆動
チャック能力(mm)
ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×66×200
電池
2個(付属)
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約60
回転数(min-1[回/分])
ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)
ドライバー:11
ストローク数(回/分)
ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)
ジグソー:13
ビットホルダー
マグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)
三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)
三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
100
定格電流(A)
1.1
消費電力(W)
105
コード長さ(m)
約3
定格時間(分)
20
付属品
サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様
二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)
10.8
セット内容
パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)
約170
幅(mm)
約95
質量(kg)
約770(バッテリー含む)
高さ(mm)
105(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
パッド寸法(mm)
135
ストローク数(min-1[回/分])
22000
オービットダイヤ(mm)
約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
付属品
#80サンドペーパー×3枚
質量(g)
620
本体寸法(mm)
263×91×115(H)
ペーパー寸法(mm)
95×95
アズワン品番
64-7925-03
1台
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)
93×93×93、93×60×100
回転数(min-1[r.p.m])
11250
ストローク数(min-1[回/分])
22500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2.5
オービットダイヤ(mm)
(軌道)1.4
プレート寸法(mm)
105×154×154
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×110
付属品
標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚
質量(kg)
0.9
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)
112×190
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
4
全長(mm)
219
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。
消費電力(W)
200
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源
100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約2.0
パッド寸法(mm)
92×185
絶縁方式
二重絶縁
パッド幅(mm)
2(起動幅)
定格使用時間(分)
30
振動数(回/min-1)
20000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
180
電流(A)
1.9
コード長さ(m)
約2
ペーパー寸法(mm)
約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約13000
付属品
ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)
約1.1
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)
約87/m
定格時間(分)
30
パッドサイズ(mm)
約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷