- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ブラホックのおすすめ人気ランキング
ブラホックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新65件の「ブラホック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホック」、「かぎホック/スプリングホック」、「女性用品」などの商品も取り扱っております。
ブラジャーのアンダーサイズの調節に。ちょっときつくなったブラジャーのアンダーサイズを調節するパーツです。フックにかけるだけで簡単に装着できます。
材質
本体/ポリエステル・ステンレス
フロントスナップボタンで着脱かんたん。
タテ・ヨコに伸縮する素材で身体にフィット。
くい込みにくい幅広いストラップ。
洗濯機OK.。
色
ピンク
混率(%)
綿55、ポリエステル40、ポリウレタン5
性別
婦人
ロック機構付の薄型ホックです。外れやすいウエストのホックとして使うとピタっと止まり、きれいなスタイルを保ちます。細幅のウエストベルト部にも付けられるサイズです。スカート・ズボンに簡単に縫いつけられます。薄型なので、洋服の前止めなどにも使用できます。
材質
真鍮(ニッケルフリー)
ブラやキャミの肩紐のパーツです。
着脱の軽いスナップです。。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途お財布や衣服など身の回りの小物に
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。普通地~厚地用 圧縮して約0.5ミリ~1.5ミリ
材質
真鍮
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ベルト付きスカート、ズボンにご使用ください。白5組入り。広い幅用。
色
白
サイズ
L
1セット(5個)
¥189
税込¥208
当日出荷
材質
真ちゅう、ニッケルフリー鍍金
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。海やプールや公園で楽しむ水着の女性。スポーツクラブでスタイリッシュにリゾートで大胆に。収録点数80点。4064×2704pixel、3504×2336pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OS
Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種
IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
使い捨てタイプのペーパーショーツです。
透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズ
フリー
材質
不織布
ウエスト(cm)
約100~110
ヒップ(cm)
約100~110
アズワン品番
0-8856-01
足まわり(cm)
最大約90
1袋(50枚)
¥2,614
税込¥2,875
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180