- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農薬
- ブレイクスルーのおすすめ人気ランキング
ブレイクスルーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新35件の「ブレイクスルー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まくぴか」、「ブレイクアップ」、「ブレイク」などの商品も取り扱っております。
薬液の付きにくい作物でも、サッと広がり、ひっかりと濡れる。
拡展性が高い。汚れ軽減効果が高い。散布後の乾きが早い。
適合
(農薬名)殺菌剤、殺虫剤、MCPP、非選択性 茎葉処理型除草剤
有効成分
ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン 80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル 20.0%
性状
淡黄色澄明粘稠性液体
適合作物
稲、雑穀類、麦類、野菜類、豆類(種実)、いも類、てんさい、花き類・観葉植物、果樹類(ぶどうを除く)、ぶどう、茶、芝
農林水産省登録第(号)
22278
毒劇区分
普通物
1本(100mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
非イオン性のシリコーン系展着剤です。
スーパースプレッディング効果により、薬液を瞬時に広げます。
汚れ軽減効果に優れ、汚れの気になる場面に最適です。
散布後の薬液の乾きが早く、展着剤の中でも特に速乾性が高いです。
有効期限(年)
4
有効成分
ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン:80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル:20.0%
性状
淡黄色澄明粘稠液体
農林水産省登録第(号)
22278
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤
形状
液体
標準使用量
10~120倍
商品タイプ
業務用
1箱(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤
形状
液体
商品タイプ
業務用
「シリコーン」は、ケイ素と酸素が交互につながったシロキサン結合のSi 上に様々な有機基が結合した物質の総称です。
「シリコーン」は、構造の違いにより様々な特殊機能を持っており、安全性も高いことから各種分野で実用化されていますが、農業分野では、
欧米において「シリコーン系展着剤」として広く使用されています。
作物の種類によって葉面の濡れやすさは異なりますが、濡れにくい作物では展着剤を加用して散布液の濡れ性を改善する必要があります。
展着剤は、水に馴染みやすい部分(親水基)と、馴染まない部分(疎水基)を一つの分子中に併せ持つ特殊な構造をしています。展着剤の分子は、
水滴中で疎水基を外側に向けて配列して表面張力を下げ、良く濡れるように物性を変化させます。
「まくぴか」は、疎水基が「トリメチルシロキサン」である点が大きな特長です。「シリコーン系展着剤」である「まくぴか」は表面張力を下げる
働きが強く「濡れ性(湿展性)」を大幅に改善します。
有効期限(年)
3
有効成分
ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン:93.0%
性状
無色澄明粘稠液体
農林水産省登録第(号)
21216
毒劇区分
普通物
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など
液性
アルカリ性
希釈倍率
1:10~20(ひどい汚れの時)。1:20~30(普通の汚れの時)。1:30~50(軽い汚れの時)
パラフィンを主成分とした展着剤です。
パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しています。
適期防除が可能で、混用する農薬(殺菌剤や殺虫剤)の効果を十分に引き出す事が出来ます。
特別栽培などにも有用であり、またパラフィンは安全な成分として認められているため、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合した展着剤です。
有効期限(年)
5
性状
白色粘稠乳濁液
農林水産省登録第(号)
12058
毒劇区分
普通物
アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。
農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
用途機能性展着剤
有効成分
ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)
対象
りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等
性状
淡黄色澄明液体
農林水産省登録第(号)
15763
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主成分に食品添加物をベースに用いた機能性展着剤、スプレー・アジュバントです。すぐれた濡れ性と付着性を有します。特にハダニ、アブラムシ類、うどんこ病などの防除困難な病害虫に対し、殺虫剤・殺菌剤への加用で薬効を安定・向上させます。
用途農耕地に。
使用方法
添加
種別
展着剤
有効成分
ソルビタン脂肪酸エステル70.0%、ポリオキシエチレン樹脂酸エステル5.5%
適応
殺虫剤・殺菌剤・摘果剤(NAC剤)
性状
淡褐色澄明油状液体
適合作物
野菜類、いも類、豆類(種実)、果樹類、花き類、茶
農林水産省登録第(号)
19164
毒劇区分
普通物
使用量
5~10mL
強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場!
ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。
機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に
成分
水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素
形状
液体
商品タイプ
業務用
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分
次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法
次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
ドライバーは、花王株式会社が開発した植物原料由来の新しい高濡れ性展着剤(アジュバント)です。
農薬散布時に薬液をはじいてしまうようなワックスの強い作物に対し、特に効果を発揮するよう設計され、
散布した薬液をより確実に作物表面へ付着、拡展させます。
用途農耕地、対象作物名:野菜類、豆類(種実)、いも類、花き類・観葉植物、てんさい
種別
展着剤
有効期限(年)
5
有効成分
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル24.0%
毒性
普通物
性状
無色透明液体
PRTR法
デシルアルコール(PRTR・1種)40%
農林水産省登録第(号)
第24222号
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
浸達性の強い展着剤で、薬剤の効果を安定させます。
薬剤を均一に付着させることにより、薬剤による果実等の汚れが少なくなります。
使用方法
添加
種別
展着剤
有効成分
ポリオキシエチレンアルキルエーテル:40.0%、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル:40.0%
使用量
3.3~10mL/散布液10L(1000~3000倍)
適応
有機りん剤、カーバメート剤等の殺虫剤、無機銅剤、有機銅剤等の殺菌剤
性状
淡黄色澄明粘稠液体
適合作物
稲、麦、茶、もも、なし、りんご、キャベツ、はくさい、きゅうり等
農林水産省登録第(号)
17490
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1000倍の高希釈倍率で野菜類やりんご・かんきつに使用できます。
アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病を同時に防除します。
有効成分がすばやく害虫を包囲し気門封鎖で窒息死させます。
収穫前日まで何回でも使用できます。
殺菌剤用展着剤として使用できます。
仕様
使用時期:収穫前日まで
成分
その他:界面活性剤17.5%
使用方法
散布
希釈倍率
1000倍
有効成分
ポリグリセリン脂肪酸エステル82.5%
性状
淡黄色可乳化油状液体
適合作物
野菜類、りんご、かんきつ
農林水産省登録第(号)
23741
適合病害虫
ハダニ類、アブラムシ類、コナジラミ類、うどんこ病
毒劇区分
普通物
1個(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。
成分
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×120
農林水産省登録第(号)
4951
毒劇区分
普通物
1本(100mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ!
「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラ頑固な汚れもスピーディリセット。
複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)を頑固な汚れに最適に配合。
汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。
樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去。
酸の還元作用で浴槽などについた貰いサビもこすらずに簡単に除去できます。
用途浴室清掃
タイプ
定期用ハイパワー型
希釈倍率
原液~10倍
液性
酸性
飛距離、操作性、ファイト性能。すべての動作において卓越した性能に進化したキャスティングロッド。【88-6/8】PE6~8号、プラグサイズ60~150g(160~230mm前後)に適したモデル。ロングレングスにティップ部を6パワー、バット部を8パワーに設定することで、スモールプラグを遠投し小型ベイトに付いている大型ヒラマサをターゲットにしたモデル。BTならではの超軽量ブランクは、これまでのロングロッドの概念を大きく覆す操作性を誇る。適合リールサイズ14000~18000。【81-10】PE8~10号、プラグサイズ100~200g(220~300mm前後)に適したモデル。年々大型化するモンスターヒラマサや、リーフなどの浅場で根が荒いエリアや海外での大型GTがターゲット。大型ベイトに合わせた高重量ルアーのキャストのしやすさ、ヒット後も主導権を一切握らせないパワーファイトを信条としたスタイルに特化したモデル。適合リールサイズ14000~20000。
継数(本)
2
カーボン含有率(%)
98
天然物由来の殺菌剤で、環境に対する安全性が高く安心して使用できます。
各種野菜のうどんこ病、灰色かび病、りんごの斑点落葉病、なしの黒斑病防除などに卓効を示します。
作物に対して薬害の心配がなく、他剤とのローテーション等が可能です。
有効成分
ポリオキシン複合体 10.0%(ポリオキシンBとして100,000AmBu/g)
性状
類白色粉末
有効期限(年)
4