- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- ブレーキホース クリップのおすすめ人気ランキング
ブレーキホース クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「ブレーキホース クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキホースクランプ」、「ブレーキホース」、「ピンチコック」などの商品も取り扱っております。
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質
スチール
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容
ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1
適合車種
汎用
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)
(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)
(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ
(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
欠品中
ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
セット内容
メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
適合径(Φmm)
0~20
サイズ(mm)
55×40×13
1セット(2個)
¥769
税込¥846
当日出荷
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。
エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所
バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等
危険物の類別
非危険物
1セット(72個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)
250
適合ホース外径(Φmm)
12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷