ブレーキ作動板のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「ブレーキ作動板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り戸ストッパー」、「引き戸バネ」、「引き戸ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
アトムリビンテックブレーキ作動板
簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。
付属品 (+)皿タッピング3×20 材質 66ナイロン複合材 DG色
1個
239 税込263
4日以内出荷

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。 ドライバーでブレーキ力の調整ができます。
付属品 テクスねじM4×10 1本 材質 PA66 仕上 DG色
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

アトムリビンテックAFDシステム ブレーキ作動板
付属品 +皿タッピンねじ3×20(2本) 材質 PA66複合材 仕上 適合レール AFD-1500・AFD-1300
1個
379 税込417
当日出荷

1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ) 2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質 POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック簡易摩擦式ストッパー
レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
用途レール端部から60mmに取付けます。 付属品 なべタッピンねじ 3.5×25 1本 材質 POM 適合レール HR-150、HR-130
1個
299 税込329
当日出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品 ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品 +皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上 ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容 バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質 SUS304、POM 仕上 ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質 PA6、鋼 グレー 適合レール AFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックAFD SYSTEM パーツ
付属品 +皿タッピンねじ(3×20)×2本 材質 PA66複合材 DG色
1個
239 税込263
3日以内出荷