- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- ブロックマニホールドのおすすめ人気ランキング
ブロックマニホールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新864件の「ブロックマニホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア用ブロックマニホールド」、「油圧 マニホールドブロック」、「マニーホールド」などの商品も取り扱っております。
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SS400
ねじの種類
PT
表面処理
三価クロメート
耐圧(MPa)
20.6
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SUS303
表面処理
なし
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
トラスコ品番
160-9216
材質
SUS303
質量(g)
1075
使用周囲温度(℃)
-30~100
最高使用流量(L/min)
60
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質
SS400
形状
ティー
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
マニホールドブロック
仕様
B型4連ブランチ
質量(kg)
2.3
口径
(油口)NPT3/8
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
B型2連ブランチ
質量(kg)
1.2
口径
(油口)NPT3/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
トラスコ品番
160-9215
材質
SUS303
質量(g)
1075
使用周囲温度(℃)
-30~100
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
流量(L/min)
40
用途戸建用。集合用
形状
マニホールド
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数
1
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
364-8435
幅(mm)
88
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
72
奥行(mm)
68
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷