- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ブロッティング用ろ紙のおすすめ人気ランキング
ブロッティング用ろ紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ブロッティング用ろ紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型ろ紙」、「ろ紙」、「吸水紙」などの商品も取り扱っております。
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード
3MMChr
厚さ(mm)
0.34
坪量(g/m2)
185
吸水速度(mm/30min)
130
仕様
流量(mL):35/分
材質
コットン100%
厚さ(mm)
0.83
質量(g)
183/平方メートル
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
厚さ(mm)
0.7
吸水度(cm)
11
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
325
ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー
ブロッティング用吸収ペーパー
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレード
No.1(汎用)
寸法(cm)
15×20
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。
ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
用途デンシトメトリー
ブロッティング用吸収ペーパー
液体シンチレーションカウント
紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.26
摘要
標準定性用
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8.0
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.1%
一般目的に最も多く使われています。
粒子保持能(μm)
6
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリー
ろ過No.
51A
厚さ(mm)
0.18
ろ水時間(s)
135
吸水度(cm)
7.5
灰分
0.01
最高使用温度(℃)
120
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード
1Chr
吸水速度(mm/30min)
130
厚さ(mm)
0.18
坪量(g/m2)
87
用途生産分野用
寸法(cm)
56×48.5
TGK品番
567-40-02-83
仕様
1包装:100枚入り
ろ紙番号
No.3
アズワン品番
63-1266-22
1箱(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
40日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。
厚さ(mm)
0.25
坪量(g/m2)
140
ろ水時間(s)
240
吸水度(cm)
6
灰分
0.1
最高使用温度(℃)
120
破裂強さ(kPa)
(湿潤)8
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.20
摘要
一般定性用
粒子保持能(μm)
6
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
90
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9.0
破裂強さ(kPa)
79
灰分
0.1%
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
農業分野:土壌分析、種子検査
食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
定性分析の基礎学習
大気汚染モニタリング
粒子保持能(μm)
11
対応商品
国産ろ紙:No.1
厚さ(mm)
0.18
JIS規格
1種(JISP3801)相当
坪量(g/m2)
88
灰分含有率(%)
0.06
荷重容量
中
ろ過速度
中速(40s/100mL)
仕様
JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40
グレード
#1
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに
TGK品番
567-40-03-03
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
20×400
坪量(g/m2)
87
仕様
1包装:100枚入り
質量(g/m2)
87
アズワン品番
4-892-01
許容温度(℃)
120
ろ水時間(s)
95
吸水度(cm)
7.0
灰分含有率(%)
0.06
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
270×410
1セット(10枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷