- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- ブローチ加工 工具のおすすめ人気ランキング
ブローチ加工 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「ブローチ加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブローチ」、「ブローチ カッター」、「キー溝加工 ツール」などの商品も取り扱っております。
1セット(12本)
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材
スティール全般
シャンク径公差
h7
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。
標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップ
GSFN
刃数
6
フランジ
【ドライビングフランジ】R1.00-46
シャフト
SW32-25.4-46J
寸法D(mm)
80.0
寸法T(mm)
16
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ
小内径溝入れ
勝手
右勝手
形状
ひし形75°
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.2 (電源コード含まず)
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
被削材
スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼