ブロー成形のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
210件の「ブロー成形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てメスシリンダー」、「溶剤 カップ」、「ポリプロピレン カップ」などの商品も取り扱っております。
セフテックブロー製矢印板
ブロー成形により耐久性の高い矢印板。 ブロー成形なので割れにくく丈夫なので長時間の使用にも耐えられます。 矢印板の本体枠に凹凸があるので積み重ねしやすく、重ねてもずれにくい構造。
形状 ブロー成型・折り畳み型 厚さ(mm) (外形)65、(板面)3 質量(kg) 約6.6 黄/赤矢 タイプ 高輝度反射 寸法(幅W×高さH)(mm) (外形)900×611、(板面)825×490
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 ナチュナル 材質 ポリプロピレン(PP) セット内容 本体、フタ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0838
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体) PET 材質(中栓) PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夏場でも週1回の水やりでOKです。ダブルブロー成形で中空構造のため軽量です。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。
用途鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。 容量(L) 土:46/水:26 サンドグレー 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム 規格(型) スリム90型 仕様 灌水脚3コ付き、オーバーフロー穴、排水口 質量(kg) 8.3 外形寸法(cm) 91×33×42H 寸法(cm) 内形:82.5×24.5×26.5H
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質 座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:PCコンクリート/連結材:Φ42.7鋼管 亜鉛メッキ ブルー 梱包数 3 幅W(mm) 1970 主材質 再生高密度ポリエチレン 寸法SH(mm) 380
1台
82,815 税込91,097
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見やすい透明タイプです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 材質 PP(ポリプロピレン) クリア 仕切数(個) なし 材質(止具) 耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビータンブラー&バーウェアヒートトリーテッドブロー成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。EMBASSYエンバシーシリーズ
食器の種類 洋食器
1箱(6個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番 402-8724 材質 耐衝撃性コーポリマー 質量(kg) 0.64 ブラック アズワン品番 1-9586-03 外寸法・高さ(mm) 78 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 270 本体内寸法(mm) 354×242×50(蓋底71) 外寸法・間口(mm) 366
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm) 50 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数 片口 ノズル なし コック なし 取手 なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様 ブロー成型 材質 PP(半透明) 耐熱温度(℃) 約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質 PP 目盛 あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃) 95 材質 PP 目盛 あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です 材質 (本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/グレー 質量(g) 6300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×800×1050~1700
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm) 約450 高さ(mm) 約850 材質(本体) PP
1台ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm) 約460 高さ(mm) 約820 材質(本体) PP
1台ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザンブロー
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他 【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω 材質 エラストマー、ABS 全長(mm) 134 質量(g) 28 ポンプ容量(mL) 76 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
898 税込988
当日出荷

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)