プッシュ ロック機構のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
313件の「プッシュ ロック機構」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン式ラッチ」、「プッシュ 金具」、「プッシュボタンスプリング」などの商品も取り扱っております。
材質 亜鉛ダイキャスト 種類 ツマミ 仕上 焼付塗装 ビスの呼び 【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品 +皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)。スペンサー(t=3 2ヶ) 材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ポップアップつまみ
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 70 種類 特殊形 適合板厚(mm) 1.5~7 表面仕上げ 本体:サチライトクロムめっき タキゲンコード 3564 材質(取付部) 亜鉛合金(ZDC)
1個
1,869 税込2,056
4日以内出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用温度範囲(℃) -30~80 材質/処理 (ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/- 質量(g) 1.3 仕様 保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-102 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)26 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 20~43 つまみ径(Φmm) 26 台座径(Φmm) 35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合 1300SK-D 材質 ABS樹脂
1個
92 税込101
4日以内出荷

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品 十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 質量(g) 68 適合扉厚(mm) 15~25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 質量(g) 34.7 材質/処理 (フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体) 亜鉛合金 取付部 その他 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20 材質 (つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g) 76 種類 丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(スプリング) SUS304WPB 材質(リング) (止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン) 無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン) 焼入焼戻 熱処理(ボール) 焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-101 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)21 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 18~41 つまみ径(Φmm) 22 台座径(Φmm) 30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質 亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 19 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 24~42。24~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm) 27.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 受座、リング ストローク(mm) (プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理 Cr 取付扉厚(mm) 25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼) 材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 67 種類 つまみ 材質(ケース) ABS樹脂 材質(キャップ) ABS樹脂 適合扉厚(mm) 15~35 ※付属キャップ使用時
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 17 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 23~45 つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ、スペーサー エスコ品番 EA951CA-106 高さ(mm) 12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)26 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 15~25 つまみ径(Φmm) 21 台座径(Φmm) 30
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質 ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂 付属品 扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)