- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- プッシュオープンキャッチのおすすめ人気ランキング
プッシュオープンキャッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「プッシュオープンキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュキャッチ」、「プッシュオープン」、「扉 ダンパー」などの商品も取り扱っております。
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
仕様
無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて
使用温度範囲(℃)
-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)
材質/処理
(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色。(ガイドレバー)SUS304。(スプリング)SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-30~80
材質/処理
(ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
質量(g)
1.3
仕様
保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
材質
POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM
使用温度範囲(℃)
-10~60
部品名称
ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー
表面処理
黒色、3価クロメート
保持力N(kgf)
約34.5(3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
34.7
材質/処理
(フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
色
茶
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質
(ケース)ポリアセタール。(スライドキャッチ)ポリアミド
色
ブラック
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
0.7
種類
プッシュ型
適合板厚(mm)
2
取付け方法
埋込タイプ
保持力N(kgf)
12[1.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
12
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品
ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)。十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法
面付タイプ|埋込タイプ
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)
約9.81(1)
質量(g)
17.1
材質/処理
(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
16.3
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
材質(ヨーク)
鋼/GBめっき
材質(受座)
鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.1×13
材質
ポリプロピレン(PP)
ストローク(mm)
10.5
質量(g)
6
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
保持力N(kgf)
40(4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
40
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)
Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビス
ナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])
約11.8(1.2)
仕様
1.ロック解除ストローク/約3.5mm。2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)。3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)
8.95
材質/処理
(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色。(スライド)PA6/黒色。(ロータリー)PC/赤色。(ヨーク)SS/Ni(黒)。(フェライト)フェライト/-。(スプリング)SW-C/-。(ナット)ZDC/Zn。(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)
22.5
仕上
(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
11.8[1.2]
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等
質量(g)
12.7
材質/処理
(ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品
受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上
(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)
40
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
53
種類
マグネットプッシュ型
吸着力(N)
23.5
吸着力(N[kgf])
23.5(2.4)
取付け方法
面付タイプ