プッシュスタートスイッチカバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「プッシュスタートスイッチカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンスタートスイッチカバー」、「プッシュスタートボタン」、「プッシュスタート キット」などの商品も取り扱っております。
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン。クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです。トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります。製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)
用途プチドレスアップパーツ メーカー トヨタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した、車内用ドレスアップパーツ。トヨタ車のエンジンスイッチを簡単にドレスアップ。スワロフスキー社製のクリスタルを採用。スバル車、ダイハツ車にも対応。セット内容/リング部、ボタン部×各1(両面テープ付)。製品サイズ/リング部 外径43mm、内径34mm。ボタン部外径30mm
用途プチドレスアップパーツ メーカー トヨタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プッシュ角度を変える!! トヨタ・ダイハツ・スバル車の純正エンジンスタートスイッチにぴったりフィットするカバー
取付方式 両面テープで貼るだけ簡単取付。 仕上 高級感あるブラッククロム仕上げ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


直径が30~35mmのハンドルに適合。 乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。 大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。 ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に 付属品 滑り・傷防止パット 材質 本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製 全長(mm) 94 カーボン 寸法(Φmm) 52(持ち手部) 取付け方法 1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。 適合ハンドル Φ30~35mm(直径)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷




仕様 アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:Key Switch●車載用イグニッションスイッチ. RS Proのこれらの車載用イグニッションキースイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。キーで「オフ」、「アクセサリ」、「イグニッション」、「始動」の4つのポジションに切り換え可能です。「始動」ポジションは偏っており、キーは「オフ」ポジションでのみ引き抜き可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. スイッチにはコネクタ及び2種類のキーが付属. セキュリティ上の理由から、スペアキーを用意していません RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品 両面テープ セット内容 ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ (スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類 ステルススイッチ スイッチ ON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動 (範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
欠品中


ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチ ON-OFF 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 63×42×17 適合車種 汎用(12-24V兼用) 使用可能電流(A) 20A迄 使用可能電圧(V) 12V~24V
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,466 税込1,613
当日出荷

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)