- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- プッシュディスペンサーのおすすめ人気ランキング
プッシュディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「プッシュディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール プッシュ」、「ワンプッシュ定量ディスペンサー」、「ディスペンサーボトル」などの商品も取り扱っております。
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様
1プッシュ:約1mL
材質
ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)
Φ75×140
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
17
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
手の平で押すとと内溶液が出てきます。
アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。
プッシュ式。
トラスコ品番
818-4385
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
300
質量(g)
53.5
外径×高さH(Φmm×mm)
70×164
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)
150
材質
(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ。(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様
プラスチックキャップ付
高さ(mm)
100
底径(Φmm)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口が開いていないので液体が蒸発しません。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質
ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
フッ素樹脂
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)
170
材質
本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス
寸法(mm)
53×53×105
質量(g)
70
内容量(mL)
170
使用可能液体
アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)
109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)
170
材質(本体)
ソーダガラス
径(Φmm)
85
全高(mm)
108
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)
フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番
1-4612-01
材質(ポンプ部)
真鍮・ニッケルメッキ
トラスコ品番
391-3104
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)
160
材質(本体)
石英ガラス
高さ(mm)
105
材質(フタ)
PP
使用可能液体
HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)
真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。
化粧水やアルコールにも対応。
広口でつめかえに便利。
分解できるのでお手入れがしやすい。
材質
容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
約250
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×5.5×18.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)
177(6オンス)
高さ(mm)
110
底の外寸法(mm)
55角
使用可能液体
アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤
トラスコ品番
326-7903
材質
静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体。SUS304:ポンプ、蓋部
表面抵抗値(Ω)
1×109
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質
(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
仕様
キャップ付
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)
120
仕様
アメリカ製メンダ純正製品
材質
高密度ポリエチレン
色
白
質量(g)
68
タイプ
角型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
密閉性もバツグン。
揮発性溶剤もOK!
頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)
125
質量(g)
230
材質
キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮
外形寸法(mm)
72Φ×83(H)/キャップ含まず
トラスコ品番
359-9477
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml)
汚れガード加工できれい&清潔
使用方法
プッシュ式
耐荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
60
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)
280
材質(本体)
ソーダガラス
径(Φmm)
85
全高(mm)
140
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)
フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番
1-4613-01
材質(ポンプ部)
真鍮・ニッケルメッキ
チューブ長さ(mm)
70
トラスコ品番
391-3121
質量(g)
330
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。
拭きたい!その時に片手で除菌・清掃。
材質
真鍮ニッケルメッキ
種別
200型用 ポンプ本体のみ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
帯電しにくいため、静電気を嫌う物の近くでも使用可能です。