プッシュSWのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
319件の「プッシュSW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタンスイッチ」、「タクトSW」、「タクトスイッチ」などの商品も取り扱っております。

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様 動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.65mm。実装タイプ = パネルマウント。プッシュボタンの色 = 黄。接点構成 = SPST。定格電圧 = 125V ac。プッシュボタンの型 = ドーム。LEDのカラー = クリア。IP保護等級 = IP67。シリーズ = 59。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 金めっき。メーカー型番 = 59-515V 接点構成 SPST RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

形状 平形 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格 10A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式 常開形(a接点) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 平形 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 25 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類 防雨形 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 耐電圧(V/min) AC2500
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上 ABS樹脂/スノーホワイト 付属品 十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 材質 ABS樹脂 種類 つまみ付プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 色(本体) スノーホワイト 適合扉厚(mm) 15~30 保持力(N) 98
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類 電磁開閉器 ケースの有無 ケースカバー付
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)