プライマー刷毛のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「プライマー刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライマー用 ハケ」、「ダイノックプライマー」、「プライマー 塗装」などの商品も取り扱っております。
細かいところもきれいに塗れる小回りの利く便利な刷毛。 プライマー塗布に最適です。
用途プライマー塗布用等に 形状 筋違 毛丈(mm) 15 毛色 白色 玉厚(mm) 5.5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 目地用 刷毛幅(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
309 税込340
当日出荷

プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります 今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
タイプ レジェンド 材質(毛) 豚毛
1本
189 税込208
当日出荷

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm) 35 玉厚(mm) 5 形状 全長(mm) 275 種類 刷毛 材質(柄部) 木柄白木地 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 毛色 白色 材質(金具) 銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンディ・クラウンプライマー目地刷毛
プライマー塗布の際に使用する専用刷毛!毛先を短くし、コシ感をアップすることプライマーの塗装に最適です。細かい目地にもしっかりと塗布できるサイズ感!
用途プライマーの塗布に 材質(柄部) 材質(毛) 化繊・山羊毛 主な用途 塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 玉厚(mm) 5 毛色 白色 全長(mm) 190 形状 平・金巻 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(白細) 主な用途 塗装用
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁 材質 容器:PP/PE、芯:ポリエステル
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
用途目地・サッシュ用 形状 毛丈(mm) 40 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 目地用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。 トラスコ品番 161-2258 セット内容 容器の内蓋 質量(g) 50 種類 刷毛 材質(グリップ) ポリプロピレン(PP) 材質(毛) PET100 主な用途 塗装用、低粘度用 刷毛幅(mm) 25 材質(スペア上部) ポリプロピレン(PP)
1本
759 税込835
当日出荷

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm) 5 毛丈(mm) 32 毛色 ハダ色 形状 金巻平 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 目地用、塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適 タイプ 高粘度用 種類 刷毛 材質(毛) 化繊100% 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
成分 ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 包装 標準使用量 多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適 タイプ 低粘度用 主な用途 塗装用 材質(毛) 化繊100% 毛色 白色 種類 刷毛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。 施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用 成分 ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分 酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材 成分 ウレタン樹脂系溶剤形 トラスコ品番 485-9707 規格 JSIA F★★★★ 包装 標準使用量 多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地) 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.51L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、3次元形状
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

施工前に下地に使用すると剥がれにくくなります。 耐熱性、耐可塑剤性、耐アルカリ性に優れたプライマーで、無処理では十分な接着力が得られない場合や、特に高い接着力を必要とする場合などに効果的です。 ダイノックフィルムとの組み合わせで、塩ビ鋼板、ダイノックフィルムの重ね張り、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂は除く)、モルタル、石綿ストレート、木材など多くの機材に効果を発揮します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 71 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷