プラグ 電気のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
7,587件の「プラグ 電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント付き ケーブル」、「プラグ」、「接続プラグ 電気」などの商品も取り扱っております。

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質 本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール 全長(mm) 500 サイズ S 通電電流(A) 2(最大) DC12 クリップ U-0101 リード線 0.1sq 耐電圧(V) (絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3P30A引掛防雨コンセント
種別 コンセント 形状 引掛 種類 引掛防雨コンセント 定格電圧(V) 250 コンセント個数 1 コンセント形状 (引掛形)3P 30A 250V 定格電流(A) 30 プラグ形状 引掛
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類 防水コンセント 形状 抜止タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 アースターミナルつき 寸法(幅W×高さH)(mm) 93×122 適合規格 PSE コンセント個数 2個口 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 袋打・キャブタイヤ・平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番 294-9601 質量(g) 25 定格 15A125V 適合電線 平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷

フエニックス・コンタクトプラグ 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
仕様 ●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1086 アズワン品番 65-7486-59
1袋(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質 樹脂 質量(kg) 2 シルバー 高さ(mm) コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695 定格電圧(V) 250V コンセント個数 1個口 定格電流(A) 20A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×402×142 差込口形状 EV充電用20A 250V
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

サンワサプライ接点復活剤
対象に付着しているカーボンや汚れを除去します。細部に吹きかけやすいスプレータイプ。音響製品、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの電気系統の接点復活・防錆が可能です。スピーカーの接触不良によるノイズ等を防ぎ、クリアな音を再現します。
用途ジャックやプラグの接触不良を防止し、導電性を高める接点復活剤。 付属品 ノズル×1 質量(g) 約113 タイプ エアゾール式スプレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×132 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PFプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトプラグ 13極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
仕様 ●極数:13●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1079 アズワン品番 65-7486-68
1袋(50個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

オーム電機ムービープラグ
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格 PSE 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状 180°回転式プラグ 適合電線サイズ 2.0mm2、0.26mm×37芯
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状 ストレート コンタクト形状 オス 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PM(オス) 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)