- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- プラグ 5極のおすすめ人気ランキング
プラグ 5極のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,610件の「プラグ 5極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード変換アダプタ」、「5ピン コネクター」、「5ピンケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。端子方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。DINナンバー = DIN 41524。シリーズ = 611。ハウジング材質 = 亜鉛合金。コンタクトめっき = 銀。。品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
1個
¥670
税込¥737
5日以内出荷
仕様
コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = プッシュロック。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-118XM。ハウジング材質 = ABS。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥910
税込¥1,001
6日以内出荷
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)
2
仕様
【PLC】。三菱電機製FXシリーズ
種類
丸型
種類
丸型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
プラグ(mm)
-
仕様
コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = プッシュロック。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-118XMB。ハウジング材質 = ABS。コンタクトめっき = 銀。。RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥850
税込¥935
5日以内出荷
仕様
コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-147XB。ハウジング材質 = ABS。コンタクトめっき = 銀。。RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点:. 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,900
税込¥3,190
6日以内出荷
仕様
コンタクト数 = 5。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 4A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = ABS。コンタクト材質 = 真鍮, 銅。。業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
DIN5pinオス-DIN5pinオス
対応機種
DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器
アズワン品番
64-0883-01
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
定格
DC12V・1A
仕様
コンタクト数 = 5。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = プッシュロック。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-118XMS。ハウジング材質 = ABS。コンタクトめっき = 銀。。RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥700
税込¥770
5日以内出荷
取付方式
ケーブルマウント
コネクタ
ミニチュア
端子種別
圧着
定格電流(A)
1
定格電圧(V)
48
接合型
ネジ
ボディ向き
ストレート
シリーズ
ZC
材質(ハウジング)
ニッケルメッキ真鍮
コンタクトめっき
錫
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクト数 = 4。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 5。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 4A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = ABS。コンタクトめっき = ニッケル, 銀。。業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
5日以内出荷
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様
メスコネクタのみ金メッキピン
コネクタ形状
ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5.5
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
仕様
逆芯(電源側)
種類
丸型
コネクタ形状
PMプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
仕様
正芯(ケーブル側)
種類
丸型
コネクタ形状
プラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PM(オス)
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ