プラスチック 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
9,851件の「プラスチック 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ長さ調整」、「紐調整」、「プラスチックパーツ」などの商品も取り扱っております。
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体) ポリアセタール(POM) 種類 ローラー型 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
359 税込395
当日出荷

1セット(5個)ほか
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。 材質 ポリアセタール ホワイト 本数 (付属ビス)8
1パック(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。 トラスコ品番 254-0860 材質 メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm) 34.5 ホワイト 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 4.5 種類 クリップ型 吸着力(N) 69 取付け方法 面付タイプ 質量(g/セット) 4 押込力N(kgf) 58 色(本体) ナチュラル
1個
399 税込439
当日出荷

種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
特価
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(10個)
499 税込549
当日出荷


容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ トラスコ品番 855-6038 オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷

適合 100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体 G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

材質 アルミニウム合金(アルマイト加工) 寸法(mm) (約)38×16 穴径(Φmm) 5.4 線径(Φmm) 5(カラビナのみ)
1個
849 税込934
当日出荷

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。ロープを止めたり、調整したりする時に使用。塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
用途ターフを止める時に使用。ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用。キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用。紐を調整する専用の金具です。 ブラック
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品 サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番 858-6266 電圧(V) 100 消費電力(W) 650 スイッチ スライドスイッチ 最大出力(W) 650 砥石寸法(mm) 100×6×15 胴径(Φmm) 62 スピンドル径 M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
73 税込80
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 質量(g) 1.5 引張強度N(kgf) 26.5(2.7) 推奨ねじ 十字穴付丸木ねじ呼び2.4 押込力N(kgf) 30.4(3.1) 材質(メス) ポリアセタール 材質(オス) ポリアミド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)