- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- プラスチックオイラーのおすすめ人気ランキング
プラスチックオイラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「プラスチックオイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポイトボトル」、「スポイドボトル」、「プラスチックボトル」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエチレン
ノズル長(mm)
30
危険物の類別
非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
容量(mL)
500
質量(g)
50
1目盛(mL)
100
全高(mm)
310
ノズル長(mm)
115-260
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)
500
エスコ品番
EA991PB-6
高さ(mm)
177
材質(本体)
ポリエチレン
胴径(Φmm)
78
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
18
目盛
なし
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質
本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色
容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
緑
容量(mL)
35
材質(本体)
LDPE
ノズル長(mm)
38
材質(キャップ)
PP
危険物の類別
非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
35
トラスコ品番
293-9142
材質
ポリエチレン
色
ブルー
高さ(mm)
98
質量(g)
7
タイプ
ミシン型
ノズル長(mm)
52
先端穴径(mm)
0.5
底径(Φmm)
37
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品
もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ
トラスコ品番
370-8608
全長(mm)
133
質量(g)
12
容器(mL)
9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応