- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- プラスチックケース takachiのおすすめ人気ランキング
プラスチックケース takachiのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「プラスチックケース takachi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 キー カバー」、「黒プラスチックケース」、「タカチ プラスチック ケース」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型ケースで多用途タイプです。
材質
ABS樹脂(UL94HB)
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
48
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
6
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。
手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。
無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質
ABS(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性
難燃
材質
取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)
エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)
ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質
ABS樹脂
色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
特性
テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質
取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色
電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)
(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性
難燃
色(カバー)
オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)
オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)
上/下:シボ
使用温度範囲(℃)
-10~60
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
表面処理(カバー)
シボ
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質
コーポリマー
色
クリア
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応