- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- プラスチック手袋 使い捨てのおすすめ人気ランキング
プラスチック手袋 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「プラスチック手袋 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手袋 使い捨て」、「手袋 アレルギー」、「薄手使い捨て手袋」などの商品も取り扱っております。
指先までフィット!看護・介護に最適。
左右両用のため片手でも使えて経済的。
アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。
進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。
指先までフィットし、介護・看護に最適
肌にやさしい素材
豊富なサイズ展開
材質
塩化ビニル、可塑剤
全長(cm)
24
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業。
入数(双)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様
左右兼用
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)
250
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
25±1
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
素手感覚でご使用いただける極薄タイプです。
用途軽作業・掃除・介護
仕様
左右兼用、超極薄タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色
パープル
材質
塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)
23
便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。
よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。
左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。
パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。
材質
ポリオレフィン樹脂
タイプ
粉無
全長(cm)
28
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色
コーンフラワーブルー
粉有無
粉無
材質
ニトリル
全長(cm)
24以上
厚さ(mm)
約0.1
タイプ
使い捨て
入数(枚)
125
規格
食品衛生法適合
機能
耐油
エンボス加工
指先エンボス
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
全長(cm)
25
材質
ニトリルゴム
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
色
ホワイト
全長(cm)
約23
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.06(掌部)、0.08(指先)
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品
粉有無
パウダー無し
エンボス加工
指先エンボス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000054
医薬品医療機器等法
一般医療機器
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.05
色
ホワイト
タイプ
超薄
入数(枚)
100
機能
耐油
全長(cm)
約24.0
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)
25
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無
粉無
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様
パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
スタンダード/0.03
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし