プラスチック板バネのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「プラスチック板バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングプレート」、「薄板 バネ」、「板バネ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 776-7617 適合本体 LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
499 税込549
当日出荷

1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プラスチック製ばねの替ばねパックです。
全長(mm) 115 トラスコ品番 776-7609 適合機種 ロングステンレスシリーズ 適合本体 LS-01、02、03、04、05 材質 プラスチック 質量(g) 6
1個
459 税込505
当日出荷

福井金属工芸プラバネ
額縁工作用金具
グレー アズワン品番 64-5251-97
1箱(1000個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm) 20 長さ(mm) 120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 ポリカーボネート 呼び 4.0-8.0-20 内径(Φmm) 4.0 外径(Φmm) 8.0 ばね定数(N/mm) 1.14 自由長(mm) 20
1個
869 税込956
当日出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容 バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質 SUS304、POM 仕上 ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品 ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別 シート 材質 SUS301 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂 5 材質 S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ 硬度HRC(刃部) 52~60 仕様 エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質 SUS301 種別 ロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。 材質 コテ板:プラスチック 柄:木 幅(mm) 180 高さ(mm) 60 質量(g) 80 奥行(mm) 60 板厚(mm) 1.0 寸法・規格(mm) 180
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

福井金属工芸プラバネトンボ
額縁工作用金具
アズワン品番 64-5251-98
1箱(1000個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷