プラスチック歯車のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
254件の「プラスチック歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2段歯車」、「プラスチック平歯車」、「歯車セット」などの商品も取り扱っております。
材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 15 全長G(mm) 45 歯切基準面
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ミスターマイスターチェンジギアセット
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様 (ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60 材質 プラスチック ピッチ(mm) (切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40 アズワン品番 64-5178-29 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
89 税込98
当日出荷

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 6 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 ポリアセタール 付属品 セットスクリュー2個 ねじ寸法M 2-M3 歯形 並歯 精度(セット差)(μm) JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級 JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)成形平歯車
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ 2 0118
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

モジュール 1 種別 平歯車 材質 MC901 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 ポリアセタール 形状 B1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9級 ねじ寸法M×個数 M4×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
特価
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 30 歯切基準面
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)歯車セット/β-EZ用
適合機種 β-XP、XPⅡ、EZ セット内容 平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

モジュール 0.5 種別 スパーギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応 穴仕上 キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 2 歯幅E(mm) 20 材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5K 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)