プラスチック脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
319件の「プラスチック脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂脚」、「プラスチック 足」、「プラフット」などの商品も取り扱っております。
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径 W1/4 径(mm) (受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
369 税込406
翌々日出荷

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質 EPDM 黒色 種類 ゴム足 硬度 約60° 材質(ワッシャー) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途家具の移動や床の保護 高さ(mm) 10 材質 プラスチック 仕様 滑り止め、滑りやすい床用
1セット(100個)
6,898 税込7,588
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。
材質 ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン タイプ すべる
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様 使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体) 鋼・ABS樹脂 材質(カバー) 硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃) -20~75 耐荷重N(kgf) 490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。 形状 材質 リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン ベージュ
1パック(4個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質 EPDM 種類 ゴム足 硬度 70°±5° 使用温度(℃) (周囲)70以下 使用周囲温度(℃) 70以下 材質(ワッシャー) ステンレス鋼板(SUS430) 特性 難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質 (ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)