- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 補修剤
- プラスチック補修 ピンのおすすめ人気ランキング
プラスチック補修 ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「プラスチック補修 ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンパー 割れ 補修」、「プラスチック 割れた 補修」、「プラスチック 溶着」などの商品も取り扱っております。
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別
非危険物
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別
非危険物
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別
非危険物
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
セット内容
プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書
成分
粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート
対応材質
ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂
硬度
ヌープ硬さ:11
曲げ弾性率(kg/cm2)
2.2×10
耐熱温度(℃)
湿熱100(1気圧)
曲げ強度(kg/cm2)
6.2×10
吸水量(mg/cm2)
0.67
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.016L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容
チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル
内蔵電池
リチウムイオン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
品番:ST-25083用・ステーブルです。
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別
非危険物
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別
非危険物
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです!
個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容
ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
65
付属品
こて先/A1378
全長(mm)
186
制御温度(℃)
200~400
質量(g)
200
トラスコ品番
384-4048
適合機種
HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!!
驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着
セット内容
専用ガン。メグミックス補修材(50mL)×3本。50チップ×1袋(12本)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。
ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。
ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。
負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。
秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。
電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様
3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応
付属品
専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)
質量(g)
ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)
消費電力(W)
突入時:27、安定時:10.8
コード長さ(m)
(接続)1.2、(電源)1
ヒーター
セラミックヒーター
温度制御
定電力制御
設定温度(℃)
210~600
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20
ヒータータイプ
セラミックヒーター
最大ツカミ幅(mm)
10
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着
仕様
充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯
セット内容
本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台
出力
USBポート
最高温度(℃)
600(50W)
本体質量(g)
85
入力電圧(V)
100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2400
本体長さ(mm)
161
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
適合
T8シリーズこて先
全長(mm)
148
質量(g)
64
消費電力
140W(24V)
設定温度範囲
200~400℃
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)2以下
ヒーター
コンポジットヒーター
リーク電圧(mV)
<2
セット内容
粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
成分
粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容
粉5g、液10mL、付属品
硬度
ヌープ硬さ:11
対応材質
ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)
湿熱100(1気圧)
危険等級
Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)
2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)
6.2×10
吸水量(mg/cm2)
0.67
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別
非危険物