- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- プラスビットのおすすめ人気ランキング
プラスビットのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,895件の「プラスビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ビット」、「なめにくい ビット」、「プラス ビット ベッセル」などの商品も取り扱っております。
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)
6.35
両頭機能
両頭
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質
特殊合金鋼
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ
呼称
D81
全長(mm)
82
質量(g)
17
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様
カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質
特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
材質
ダイハード鋼
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
適合
U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN
刃形
+
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)
95
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
種類
段付
軸長(mm)
70
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
先端形状
プラス
適合
U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数
1
硬度HRC
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類
スリム
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
材質(チューブ)
架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能
片頭
ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。
曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適
仕様
【ねじり強さ】9.8N・m以上
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
色
シルバー
先端サイズ
(+)2
先端
マグネット入り
仕上
無電解ニッケルメッキ
両頭機能
両頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。
ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に
材質
ダイハード鋼
種類
スリム、トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
対応
18Vインパクト対応
本数
5
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番
437-6561
種類
ビット
先端サイズ
No.1・No.2・No.3
商品構成
単品
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
種類
段付
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭