プラダン蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「プラダン蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン フレーム」、「プラダン 接着剤」、「アクリル板 蝶番」などの商品も取り扱っております。
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
628 税込691
当日出荷

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質 ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質 プラスチック
1袋(2個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリサンデーとーめい蝶番
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。 トラスコ品番 116-1953 長さ(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5、最厚部:4 材質/仕上 ABS樹脂 透明 質量(g) 25
1パック(6個)
579 税込637
当日出荷

4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等 厚さ(mm) 4 材質 ポリプロピレン
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プラダンのヤマコーパンロック
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 寸法(mm) 75×75×67 質量(g) 54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質 ポリアセタール(POM) 材質/仕上 (本体)ポリアセタール/シボ。(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-。(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g) 30 種類 平蝶番型 仕上 シボ 付加機能 クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm) 49(5) 推奨扉サイズ (寸法)W400×H500以下、/アクリル扉。(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
10日以内出荷

開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質 ABS 寸法(mm) 40×30
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質 PP
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上 本体:ABS樹脂、芯棒:鋼 タイプ 接着 厚さ(mm) 1.5 取付け方法 接着剤
1袋(2枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に 全長(mm) 60 高さ(mm) 26 質量(g) 185 下穴径(Φmm) 10±0.5 全高(mm) 26 適合板厚(mm) 3~4
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理 (ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー。(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)