プラチアスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
70件の「プラチアス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクール」、「歯間ジェル」、「コンクール歯磨き」などの商品も取り扱っております。
うすめて使う薬用マウスウォッシュ。医薬部外品。
容量(mL) 100 松吉医科器械コード 22-2204-00 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
999 税込1,099
当日出荷

すべての毛先が超極細毛、歯周病ケアのためのハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×230×14 シリーズ システマ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リペリオは歯ぐきトラブルに特化した歯みがき剤。歯ぐきマッサージ剤としてもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(80g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ウェルテックジェルコートF 90g
予防歯科で大切なこと、それはブラッシングです。 ジェルコートFは、じっくり磨けるジェル処方の歯みがき剤。 ブラッシング効果を最大限に引き出します。
仕様 ●内容量:90g●成分:フッ化ナトリウム(フッ素1450ppm)、塩酸クロルヘキシジン、β―グリチルレチン酸(抗炎症剤)、ポリリン酸ナトリウム(キレート剤)、キシリトール(甘味料)●※6才未満のお子様には使用いただけません アズワン品番 67-9359-13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類 システマ シリーズ システマ 硬さ ふつう 商品タイプ 付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマ。超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類 システマ シリーズ システマ 硬さ やわらかめ 商品タイプ 付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

歯を傷つけにくい炭粒配合のペーストが着色汚れをしっかり落とし、自然な白い歯にする歯にやさしい美白ハミガキ
1個(90g)
589 税込648
当日出荷

歯ブラシもハミガキも安心の日本製。 すぐに使える!ハミガキ液付き歯ブラシ。天然由来甘味材・キシリトール配合。
対象 大人用 仕様 毛穴数:21穴 全長(mm) 150 材質(毛) ポリプロピレン 材質(ハンドル) ポリプロピレン
1セット(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

口腔内の乾燥を予防する口腔用保湿剤。 洗浄中でも泡立ちにくい液体タイプ。 口腔化粧品。
アズワン品番 8-3511-01 松吉医科器械コード 23-5527-00
1個(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

歯周病の発症を防ぎ、弱った部位を やさしくじっくりみがける無研磨ジェルタイプのハミガキです。
仕様 フッ素配合、無研磨、ジェルタイプ 成分 酢酸トコフェロール(ビタミンE)/フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)/ラウロイルサルコシンNa/イソプロピルメチルフェノール(IPMP)/トラネキサム酸/β-グリチルリチン酸 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

小林製薬スミガキ
炭がニオイの元を吸着し、口臭を予防。炭の無数の穴が歯垢も吸着、除去。ハ-ブミントの香りでお口をさっぱり爽快に
1個(100g)
399 税込439
当日出荷

クリーニングジェル<ソフト>は、着色汚れを吸着除去する歯みがき剤。 歯面に優しく白い歯に導きます。
1個(40g)
1,498 税込1,648
当日出荷

薬用成分IPMPが歯周病菌の巣を浸透殺菌、歯周病の根本原因を除去する薬用歯周病予防ハミガキ。
種別 タテ型 シリーズ システマ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×161×38 アズワン品番 64-1225-61 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(130g)
389 税込428
翌日出荷

組織修復作用(アラントイン) 歯ぐき細胞を活性化して、組織を修復する。抗炎症作用(トラネキサム酸) 歯ぐきのハレ・出血を抑える。浸透殺菌作用(IPMP(イソプロピルメチルフェノール)) 歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。◇高吸収処方 薬用成分が歯ぐきに吸収されやすく、効果的に働く処方◇歯ぐきをしっかりケアできるやさしい使用感
シリーズ システマ アズワン品番 64-1131-46 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(90g)
699 税込769
当日出荷

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。 薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。 薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分 湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG。粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース。清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 。発泡剤:アルキルグリコシド。香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa。安定剤:酸化Ti。薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)。清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 シリーズ G・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(35g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。 音波振動(約9000回/分)が汚れ除去をアシスト 薄型コンパクトヘッドでお口の中でも動かしやすい ハンドル部分がスリムタイプで軽量なので磨きやすい
商品タイプ 本体
1個(1本)
1,988 税込2,187
当日出荷

浸透殺菌+菌付着ブロックで歯周ポケットケア。さらに口臭・ムシ歯までケアする薬用歯周病予防ハミガキ。
シリーズ システマ 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(30g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分 エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒) 鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

1個(22g)ほか
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)