プラパートのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
168件の「プラパート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子 プラパート」、「防音段ボール」、「アジャスタープラパート」などの商品も取り扱っております。
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 丸パイプにも取り付けできます。
トラスコ品番 421-0188 車輪幅(mm) 12 取付高H(mm) 21.5 軸長L(mm) 18 許容荷重(daN) 50 車輪径D(Φmm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 丸パイプにも取り付けできます。
トラスコ品番 421-0195 車輪幅(mm) 12 取付高H(mm) 21.5 軸長L(mm) 18 許容荷重(daN) 50 車輪径D(Φmm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
トラスコ品番 402-8801 車輪幅(mm) 12 取付高H(mm) 21.5 軸長L(mm) 18 許容荷重(daN) 50 車輪径D(Φmm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
トラスコ品番 402-8799 車輪幅(mm) 12 取付高H(mm) 21.5 軸長L(mm) 18 許容荷重(daN) 50 車輪径D(Φmm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質 金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ 自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm) 46 取付高H(mm) 66 軸長L(mm) 15 許容荷重(daN) 40 車輪径D(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質 金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ 自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm) 46 取付高H(mm) 66 許容荷重(daN) 40 車輪径D(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質 金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ 自在式 車輪幅(mm) 46 取付高H(mm) 66 許容荷重(daN) 40 車輪径D(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
材質 金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン タイプ 自在式 車輪幅(mm) 46 取付高H(mm) 66 軸長L(mm) 15 許容荷重(daN) 40 車輪径D(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など) 材質 外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1セット
58,980 税込64,878
15日以内出荷

木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質 PE、S、SPCE 質量(g) 37 部品名称 フット、シャフト、ナット 表面処理 乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf) (圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
4日以内出荷

木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質 PE、S、SPCE 質量(g) 27 部品名称 フット、シャフト、ナット 表面処理 乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf) (圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。 打込みタイプ。 形状 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 9 寸法d(Φmm) 2.2
1箱(4個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質 PP、EVA 質量(g) 2 部品名称 フット、ノックピン 表面処理 黒色 垂直許容荷重(N[kgf]) (圧縮)88.3[9] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
46 税込51
当日出荷

ハイロジック木ネジプラパート
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。
材質 木ネジ:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル) 透明 タイプ 木ネジ取付
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質 PE、S、SPCE 質量(g) 33 部品名称 フット、シャフト、ナット 表面処理 乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf) (圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径 W1/4 径(mm) (受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 スベイリーは底面がフッ素樹脂なので、滑りにくい床面をすべらせる効果があります。 適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途滑りにくい場所でのイス足に。 家具の移動の際の滑り材に。 形状 材質 リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フッ素樹脂 ベージュ 寸法d(Φmm) 2.2
1パック(4個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。 形状 材質 リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン ベージュ
1パック(4個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm) 97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N) 3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイロジック高サ調整ねじ
アジャスター・プラパートシリーズ
形状
1袋(2個)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)