- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- プランジャー缶のおすすめ人気ランキング
プランジャー缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「プランジャー缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソプロピルアルコール 容器」、「アルコール プッシュ」、「プランジャーポンプ」などの商品も取り扱っております。
ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに
規格
FM規格認証
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。
パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質
SUS304
受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。
FM規格適合品。
用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します
容量(L)
1
適合
可燃性液体、溶剤用
エスコ品番
EA991JR-10
質量(g)
800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
184×165
1個
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
密閉性もバツグン。
揮発性溶剤もOK!
頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)
125
質量(g)
230
材質
キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮
外形寸法(mm)
72Φ×83(H)/キャップ含まず
トラスコ品番
359-9477
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)
170
材質
本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス
寸法(mm)
53×53×105
質量(g)
70
内容量(mL)
170
使用可能液体
アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)
109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)
150
材質
(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ。(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様
プラスチックキャップ付
高さ(mm)
100
底径(Φmm)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。
規格
FM、UL、ULC
材質
スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)
色
赤
危険物の類別
非危険物
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)
177
材質
(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス
付属品
内容識別シール
機能
液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構
底形状
角
高さ外寸(mm)
110
底寸法(mm)
55
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質
本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。
静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合
セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶
コード長さ(m)
3
端子
クリップ端子
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
口が開いていないので液体が蒸発しません。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質
ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
フッ素樹脂
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)
177(6オンス)
高さ(mm)
110
底の外寸法(mm)
55角
使用可能液体
アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤
トラスコ品番
326-7903
材質
静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体。SUS304:ポンプ、蓋部
表面抵抗値(Ω)
1×109
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
中フタ/PFA(フッ素樹脂)。ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ。金属部/鉄(アルマイト加工)
材質(本体)
PFA(フッ素樹脂)
口径(Φmm)
17
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)
PTFE(フッ素樹脂)
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。
材質
スチール
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)
160
材質(本体)
石英ガラス
高さ(mm)
105
材質(フタ)
PP
使用可能液体
HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)
真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
帯電しにくいため、静電気を嫌う物の近くでも使用可能です。
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)
170
材質(本体)
ソーダガラス
径(Φmm)
85
全高(mm)
108
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)
フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番
1-4612-01
材質(ポンプ部)
真鍮・ニッケルメッキ
トラスコ品番
391-3104
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様
1プッシュ:約1mL
材質
ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)
Φ75×140
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
17
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。